Menu

Absturzsicherungsset Profi UNI 6

von A. Haberkorn   |   mehr Sicherungssets

Drucken
Kompaktset – Sicherheit von Profis für Profis. Immer komplett und vorschriftsmäßig ausgerüstet mit den zusammengestellten PSA-Sets für die unterschiedlichsten Anwendungen.
Vorteile/Ausführungen
  • LiSA (Life-Safety)-System, zur ständigen Kontrolle sowie zum unkomplizierten Verwalten und Dokumentieren der PSA-Produkte (von TÜV AUSTRIA zertifiziertes System)

Lieferumfang
  • 1 Auffanggurt UNI 6
  • 1 bewegliche Führung Kernmantelseil Ø 12 mm, Länge 15 m
  • 1 mitlaufendes Auffanggerät BUDDY
  • 1 Bandfalldämpfer
  • 2 Bandschlinge 22 kN, Nutzlänge 0,8 / 1,5 m
  • 2 Karabiner Triple Lock
  • 1 Paar Handschuhe Größe 9
  • 1 Seilsack

Zertifizierungen

Geprüfte Qualität – GütezeichenPremium Quality


Downloads

Für Sie interessant

Absturzsicherungsset BAU, UNI 2 | Sicherungssets
angesehen
Gekauft
Absturzsicherungsset BAU, UNI 2

A. Haberkorn | Sicherungssets

Absturzsicherungs-Kompaktset speziell für Dachdecker. Immer komplett und vorschriftsmäßig ausgerüstet mit den zusammengestellten PSA-Sets für die unterschiedlichsten Anwendungen.

Absturzsicherungsset Profi, UNI 1 | Sicherungssets
angesehen
Gekauft
Absturzsicherungsset Profi, UNI 1

A. Haberkorn | Sicherungssets

Kompaktset – Sicherheit von Profis für Profis. Immer komplett und vorschriftsmäßig ausgerüstet mit den zusammengestellten PSA-Sets für die unterschiedlichsten Anwendungen.

Absturzsicherungsset Profi, UNI 2 Fi | Sicherungssets
angesehen
Gekauft
Absturzsicherungsset Profi, UNI 2 Fi

A. Haberkorn | Sicherungssets

Kompaktset – Sicherheit von Profis für Profis. Immer komplett und vorschriftsmäßig ausgerüstet mit den zusammengestellten PSA-Sets für die unterschiedlichsten Anwendungen.

Absturzsicherungsset Profi, UNI 3 | Sicherungssets
angesehen
Gekauft
Absturzsicherungsset Profi, UNI 3

A. Haberkorn | Sicherungssets

Kompaktset – Sicherheit von Profis für Profis. Immer komplett und vorschriftsmäßig ausgerüstet mit den zusammengestellten PSA-Sets für die unterschiedlichsten Anwendungen.

Absturzsicherungsset Profi, UNI 4 | Sicherungssets
angesehen
Gekauft
Absturzsicherungsset Profi, UNI 4

A. Haberkorn | Sicherungssets

Kompaktset – Sicherheit von Profis für Profis. Immer komplett und vorschriftsmäßig ausgerüstet mit den zusammengestellten PSA-Sets für die unterschiedlichsten Anwendungen.

Absturzsicherungsset Profi, UNI 5 | Sicherungssets
angesehen
Gekauft
Absturzsicherungsset Profi, UNI 5

A. Haberkorn | Sicherungssets

Kompaktset – Sicherheit von Profis für Profis. Immer komplett und vorschriftsmäßig ausgerüstet mit den zusammengestellten PSA-Sets für die unterschiedlichsten Anwendungen.

Absturzsicherungsset PROTECTA®, Premium | Sicherungssets
angesehen
Gekauft
Absturzsicherungsset PROTECTA®, Premium

3M | Sicherungssets

Sicherheitsset mit Höhensicherungsgerät im praktischen Rucksack. Immer komplett und vorschriftsmäßig ausgerüstet mit den zusammengestellten PSA-Sets für die unterschiedlichsten Anwendungen.

Absturzsicherungsset PROTECTA®, Hubsteiger | Sicherungssets
angesehen
Gekauft
Absturzsicherungsset PROTECTA®, Hubsteiger

3M | Sicherungssets

Sicherheitsset für Hubsteiger im praktischen Rucksack. Immer komplett und vorschriftsmäßig ausgerüstet mit den zusammengestellten PSA-Sets für die unterschiedlichsten Anwendungen.

Sicherheitsset Dachdecker, Universal | Sicherungssets
angesehen
Gekauft
Sicherheitsset Dachdecker, Universal

Kratos Safety | Sicherungssets

Dachdecker-Set mit Auffanggurt und mitlaufendes Auffanggerät auf Kernmantelseil sowie Bandfalldämpfer im nachhaltigem Jute-Beutel. Immer komplett und vorschriftsmäßig ausgerüstet mit den zusammengestellten PSA-Sets für die unterschiedlichsten Anwendungen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken