Rettungsschlaufe mit Dreieck-Sitztuch Christopherus nach EN 1498, Klasse B

mehr in Sichern, Retten, Bergen | mehr von

Rettungsschlaufe mit Dreieck-Sitztuch Christopherus nach EN 1498, Klasse B

Mehr in Sichern, Retten, Bergen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Mit dieser Rettungsschlaufe wird die zu rettende Person während des Rettungsvorganges in sitzender Position gehalten. Ein Gurtband läuft über den Rücken und zwei Gurtbänder zwischen den Beinen, der Körper wird dabei sicher halten.
Anwendungen/Hinweise
  • die zwei verschieden langen Rückengurte ermöglichen eine optimale Anpassung an
    verschiedene Körpergrößen (oberes Band = für Erwachsene, unteres Band = für Kinder)
  • die drei Einhängeringe sind den Karabinerhaken des Bergeseiles (Rettungsleine)
    einzuhängen
Material
  • PES Gewebeband
  • beschichtetes Polyamid (PA) Gewebe

Geprüfte Qualität GütezeichenPremium Quality


Für Sie interessant


Abseilgerät ELITE | Sichern, Retten, Bergen

mehr von Miller® by Honeywell | mehr Sichern, Retten, Bergen

Das ideale Rettungsgerät für Personen denen durch Stromausfall oder sonstige nicht vorhersehbare Ereignisse der Abstieg aus Höhen nicht mehr mög...

Detailansicht

Abseilgerät ELITE HUB | Sichern, Retten, Bergen

mehr von Miller® by Honeywell | mehr Sichern, Retten, Bergen

Abseilgerät mit zusätzlicher Hubfunktion, damit ein Verunfallter auch über kurze Strecken angehoben werden kann, um die Rettung zu vereinfachen....

Detailansicht

Selbstbremsendes Abseilgerät D4 nach EN 12841C | Sichern, Retten, Bergen

mehr von A.Haberkorn | mehr Sichern, Retten, Bergen

Das selbstbremsende Abseilgerät D4 ist mit seiner zulässigen Nutzlast von 240 kg (2 Personen) ideal für die Rettung. Zudem verfügt das D4 Abseil...

Detailansicht

Selbst-Rettungs-Set nach EN 341 Klasse A | Sichern, Retten, Bergen

mehr von A.Haberkorn | mehr Sichern, Retten, Bergen

Konzipiert zur Selbstrettung von erhöhten Standorten bei Gefahr oder Stromausfällen z. B. bei Kränen, Staplern, Silos, etc.

Detailansicht

Abseilachter Alu | Sichern, Retten, Bergen

mehr von A.Haberkorn | mehr Sichern, Retten, Bergen

Abseil- und Sicherungsgerät, das vor allem beim Klettern benutzt wird, aber auch bei anderen Tätigkeiten, bei denen abgeseilt wird.

Detailansicht