Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Abseilgerät ELITE HUB

mehr in Abseilgeräte, Rettungsgeräte | mehr von

Abseilgerät ELITE HUB

Mehr in Abseilgeräte, Rettungsgeräte | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Abseilgerät mit zusätzlicher Hubfunktion, damit ein Verunfallter auch über kurze Strecken angehoben werden kann, um die Rettung zu vereinfachen.
Einsatzbereich
  • ideales Rettungsgerät für Personen, denen durch Stromausfall oder sonstige nicht
    vorhersehbare Ereignisse der Abstieg aus Höhen nicht mehr möglich ist
  • Hochregalbedienungsgebiete, Hub-Arbeitskörbe und -Bühnen, Seilbahnen, Hochhäuser
Vorteile/Ausführungen
  • von einer Person problemlos zu bedienen, automatisch geregelte Abseilgeschwindigkeit
  • durch das Gegenseil kann mit geringem Kraftaufwand (mit der Hand) gebremst oder gestoppt werden
  • Handrad und Bremse liegen auf einer Achse zu beiden Seiten des Gehäuses
  • Position und Design des Handrades reduzieren die Vibration während des
    Abseilvorganges oder Anhebens einer Person
Anwendungen/Hinweise
  • Abseilen im Pendelverkehr verkürzt die Rettungszeit erheblich
  • zu verwenden mit Rettungsschlaufen nach EN 1498/B wie Sitzschlaufen/Dreieckstüchern
  • bei Nichtnutzung des Gerätes Revision erst nach 7 Jahren (jährliche Überprüfung durch „sachkundige Person“ erforderlich), bei Verwendung Revision nach 3.000 m Abseilvorgang
Technische Daten
  • max. Abseillast
    100 kg – eine Person
    250 kg – zwei Personen
 
  • max. Abseilhöhe
    500 m – eine Person
    100 m – zwei Personen
  • Standardgeschwindigkeit 1,0 m/s
  • Gewicht (ohne Seil) ca. 2,5 kg
Material
  • Kernmanteilseil, Ø 10,5 mm, beiderseits Karabiner

Für Sie interessant


Zubehör

mehr von Miller® by Honeywell Zubehör

Beutel zur Aufbewahrung und zum sicheren Transport des Abseilgerätes.


mehr von Miller® by Honeywell | mehr Abseilgeräte, Rettungsgeräte

Das ideale Rettungsgerät für Personen denen durch Stromausfall oder sonstige nicht vorhersehbare Ereignisse der Abstieg aus Höhen nicht mehr mög...


mehr von A.Haberkorn | mehr Abseilgeräte, Rettungsgeräte

Das selbstbremsende Abseilgerät D4 ist mit seiner zulässigen Nutzlast von 240 kg (2 Personen) ideal für die Rettung. Zudem verfügt das D4-Abseil...


mehr von A.Haberkorn | mehr Abseilgeräte, Rettungsgeräte

Konzipiert zur Selbstrettung von erhöhten Standorten bei Gefahr oder Stromausfällen z. B. bei Kränen, Staplern, Silos, etc.