Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Abseilgerät ELITE

mehr in Abseilgeräte, Rettungsgeräte | mehr von

Abseilgerät ELITE

Mehr in Abseilgeräte, Rettungsgeräte | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Das ideale Rettungsgerät für Personen denen durch Stromausfall oder sonstige nicht vorhersehbare Ereignisse der Abstieg aus Höhen nicht mehr möglich ist. Das Gerät ist durch eine Person problemlos zu bedienen. Die Abseilgeschwindigkeit wird automatisch geregelt. Durch das Gegenseil kann mit geringem Kraftaufwand (mit der Hand) gebremst oder gestoppt werden.
Einsatzbereich
  • Hochregalbedienungsgebiete
  • Hub-Arbeitskörbe und -Bühnen
  • Seilbahnen und Hochhäuser
Anwendungen/Hinweise
  • abseilen im Pendelverkehr verkürzt die Rettungszeit erheblich
  • zu verwenden mit Rettungsschlaufen nach EN 1498/B wie Sitzschlaufen
    oder Dreieckstücher
  • bei Nichtbenutzung des Gerätes Revision erst nach 7 Jahren (jährliche Überprüfung durch „sachkundige Person“ erforderlich), bei Verwendung Revision nach 3.000 m Abseilvorgang
Technische Daten
  • max. Abseillast
    100 kg – eine Person
    250 kg – zwei Personen
 
  • max. Abseilhöhe
    500 m – eine Person
    100 m – zwei Personen
  • Standardgeschwindigkeit 1,0 m/s
  • Gewicht (ohne Seil) ca. 2,2 kg
Material
  • Kernmanteilseil Ø 10,5 mm, beiderseits Karabiner

Für Sie interessant


Zubehör

mehr von Miller® by Honeywell Zubehör

Beutel zur Aufbewahrung und zum sicheren Transport des Abseilgerätes.


mehr von Miller® by Honeywell | mehr Abseilgeräte, Rettungsgeräte

Abseilgerät mit zusätzlicher Hubfunktion, damit ein Verunfallter auch über kurze Strecken angehoben werden kann, um die Rettung zu vereinfachen....


mehr von A.Haberkorn | mehr Abseilgeräte, Rettungsgeräte

Das selbstbremsende Abseilgerät D4 ist mit seiner zulässigen Nutzlast von 240 kg (2 Personen) ideal für die Rettung. Zudem verfügt das D4-Abseil...


mehr von A.Haberkorn | mehr Abseilgeräte, Rettungsgeräte

Konzipiert zur Selbstrettung von erhöhten Standorten bei Gefahr oder Stromausfällen z. B. bei Kränen, Staplern, Silos, etc.