Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Rettungsschlaufe mit Brustschlinge nach EN 1498 Klasse A

mehr in Abseilgeräte, Rettungsgeräte | mehr von

Rettungsschlaufe mit Brustschlinge nach EN 1498 Klasse A

Mehr in Abseilgeräte, Rettungsgeräte | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Gurtband-Rettungsschlaufe zur Rettung von Personen in hängender Position.
Anwendungen/Hinweise
  • nicht zur Rettung von bewusstlosen Personen geeignet
Material
  • Polyester-Gurtband 45 mm, mit Teflon® imprägniert (schmutzabweisend), mit Anschlagöse

Geprüfte Qualität GütezeichenPremium Quality


Für Sie interessant


mehr von Miller® by Honeywell | mehr Abseilgeräte, Rettungsgeräte

Das ideale Rettungsgerät für Personen denen durch Stromausfall oder sonstige nicht vorhersehbare Ereignisse der Abstieg aus Höhen nicht mehr mög...


mehr von Miller® by Honeywell | mehr Abseilgeräte, Rettungsgeräte

Abseilgerät mit zusätzlicher Hubfunktion, damit ein Verunfallter auch über kurze Strecken angehoben werden kann, um die Rettung zu vereinfachen....


mehr von A.Haberkorn | mehr Abseilgeräte, Rettungsgeräte

Das selbstbremsende Abseilgerät D4 ist mit seiner zulässigen Nutzlast von 240 kg (2 Personen) ideal für die Rettung. Zudem verfügt das D4-Abseil...


mehr von A.Haberkorn | mehr Abseilgeräte, Rettungsgeräte

Konzipiert zur Selbstrettung von erhöhten Standorten bei Gefahr oder Stromausfällen z. B. bei Kränen, Staplern, Silos, etc.