I'D® Selbstbremsendes Abseilgerät für Einfachseile nach EN 341/12841 C, Klasse A

mehr in Sichern, Retten, Bergen | mehr von

I'D® Selbstbremsendes Abseilgerät für Einfachseile nach EN 341/12841 C, Klasse A

Mehr in Sichern, Retten, Bergen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Selbstbremsendes Abseilgerät mit Multifunktionsgriff und Anti-Panik-Funktion.
Vorteile/Ausführungen
  • Anti-Panik-Funktion (Klemmnocken blockiert das Seil, wenn der Anwender zu stark am Hebel zieht)
  • Sicherheitssperre reduziert das Risiko eines Unfalls aufgrund einer falschen Installation des Gerätes am Seil
  • Sperrposition am Griff für die Positionierung am Seil
Anwendungen/Hinweise
  • auch als Rücklaufsperre für Flaschenzüge geeignet – ermöglicht die schnelle Umstellung zwischen Heben und Ablassen
Technische Daten
  • Gewicht 530 g
Material
  • Körper aus eloxiertem Aluminium und rostfreiem Stahl
  • Hebel zum Lösen des Seils aus glasfaserverstärktem Polyamid

Für Sie interessant


Abseilgerät ELITE | Sichern, Retten, Bergen

mehr von Miller® by Honeywell | mehr Sichern, Retten, Bergen

Das ideale Rettungsgerät für Personen denen durch Stromausfall oder sonstige nicht vorhersehbare Ereignisse der Abstieg aus Höhen nicht mehr mög...

Detailansicht

Abseilgerät ELITE HUB | Sichern, Retten, Bergen

mehr von Miller® by Honeywell | mehr Sichern, Retten, Bergen

Abseilgerät mit zusätzlicher Hubfunktion, damit ein Verunfallter auch über kurze Strecken angehoben werden kann, um die Rettung zu vereinfachen....

Detailansicht

Selbstbremsendes Abseilgerät D4 nach EN 12841C | Sichern, Retten, Bergen

mehr von A.Haberkorn | mehr Sichern, Retten, Bergen

Das selbstbremsende Abseilgerät D4 ist mit seiner zulässigen Nutzlast von 240 kg (2 Personen) ideal für die Rettung. Zudem verfügt das D4 Abseil...

Detailansicht

Selbst-Rettungs-Set nach EN 341 Klasse A | Sichern, Retten, Bergen

mehr von A.Haberkorn | mehr Sichern, Retten, Bergen

Konzipiert zur Selbstrettung von erhöhten Standorten bei Gefahr oder Stromausfällen z. B. bei Kränen, Staplern, Silos, etc.

Detailansicht

Abseilachter Alu | Sichern, Retten, Bergen

mehr von A.Haberkorn | mehr Sichern, Retten, Bergen

Abseil- und Sicherungsgerät, das vor allem beim Klettern benutzt wird, aber auch bei anderen Tätigkeiten, bei denen abgeseilt wird.

Detailansicht

Rettungsschlaufe mit Dreieck-Sitztuch Christopherus nach EN 1498, Klasse B | Sichern, Retten, Bergen

mehr von A.Haberkorn | mehr Sichern, Retten, Bergen

Mit dieser Rettungsschlaufe wird die zu rettende Person während des Rettungsvorganges in sitzender Position gehalten. Ein Gurtband läuft über de...

Detailansicht