Feuerwehrgurt nach EN 358 und ÖNORM F 4030

mehr in Sichern, Retten, Bergen | mehr von

Feuerwehrgurt nach EN 358 und ÖNORM F 4030

Mehr in Sichern, Retten, Bergen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Feuerwehrgurt – neue Ausführung – mit Rohrhaken-Karabiner nach EN 362/A aus CRV-Stahl, der die Fixierung des Feuerwehrmannes auf der Leiter gewährleistet.
Vorteile/Ausführungen
  • Abseilachter für Selbstrettung geeignet (wird in den Rohrhaken eingehängt)
  • Doppeldornschnalle
Material
  • Synthetikgurt, 85 mm breit
  • Rohrhakenkarabiner nach EN 362/A aus CRV-Stahl, hochglanz verchromt

Für Sie interessant


Feuerwehrgurt mit Seil nach DIN 14927 / EN 358 | Sichern, Retten, Bergen

mehr Sichern, Retten, Bergen

Mit Doppeldornschnalle (deutsche Ausführung) und Twistlock-Karabiner mit Abseilöse.

Detailansicht

Not-Rettungs-Set 3-teilig | Sichern, Retten, Bergen

mehr Sichern, Retten, Bergen

Speziell für Feuerwehren entwickelt.

Detailansicht

Airbag Rückhaltesystem | Sichern, Retten, Bergen

mehr Sichern, Retten, Bergen

Für die Sicherheit von Unfallopfern und Rettungsteams. Schützt vor verspäteter Auslösung des Airbags während der Bergung. Passend für alle Lenkr...

Detailansicht

Tragetuch nach EN 1865/ÖNORM F1020 | Sichern, Retten, Bergen

mehr von A.Haberkorn | mehr Sichern, Retten, Bergen

Tragetuch zum Transport von sitzenden oder liegenden Personen.

Detailansicht

Rettungsleine nach EN 1891 | Sichern, Retten, Bergen

mehr von A.Haberkorn | mehr Sichern, Retten, Bergen

Zur Sicherung des Rückwegs, Eigensicherung und Selbstrettung der Feuerwehr in Notfällen.

Detailansicht

Hebegeschirr für Tiere | Sichern, Retten, Bergen

mehr Sichern, Retten, Bergen

Für die Bergung von Pferden und Rindern aus Gruben und Gräben.

Detailansicht