Feuerwehrgurt mit Seil nach DIN 14927/EN 358

mehr in Sichern, Retten, Bergen | mehr von

Feuerwehrgurt mit Seil nach DIN 14927/EN 358

Mehr in Sichern, Retten, Bergen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Robuster, schwer entflammbarer Feuerwehrgurt mit Seil, Twistlock-Karabiner und Doppeldornschnalle.
Technische Daten
  • Länge Verbindungsmittel inkl. Karabiner 800 mm
Material
  • Synthetikgurt schwarz, 85 mm breit

Für Sie interessant


Feuerwehrgurt nach EN 358/ÖNORM F 4030 | Sichern, Retten, Bergen

mehr von A.Haberkorn | mehr Sichern, Retten, Bergen

Feuerwehrgurt – neue Ausführung – mit Rohrhaken-Karabiner nach EN 362/A aus CRV-Stahl, der die Fixierung des Feuerwehrmannes auf der Leiter gewä...

Detailansicht

Not-Rettungs-Set 3-teilig | Sichern, Retten, Bergen

mehr von A.Haberkorn | mehr Sichern, Retten, Bergen

Speziell für Feuerwehren entwickelt.

Detailansicht

Airbag Rückhaltesystem | Sichern, Retten, Bergen

mehr von A.Haberkorn | mehr Sichern, Retten, Bergen

Für die Sicherheit von Unfallopfern und Rettungsteams. Schützt vor verspäteter Auslösung des Airbags während der Bergung. Passend für alle Lenkr...

Detailansicht

Tragetuch nach EN 1865/ÖNORM F1020 | Sichern, Retten, Bergen

mehr von A.Haberkorn | mehr Sichern, Retten, Bergen

Tragetuch mit 8 Tragegriffen zum sicheren Transport von sitzenden oder liegenden Personen.

Detailansicht

Rettungsleine nach EN 1891 | Sichern, Retten, Bergen

mehr von A.Haberkorn | mehr Sichern, Retten, Bergen

Leine zur Sicherung des Rückwegs, Eigensicherung und Selbstrettung der Feuerwehr in Notfällen.

Detailansicht

Hebegeschirr für Tiere | Sichern, Retten, Bergen

mehr von A.Haberkorn | mehr Sichern, Retten, Bergen

Für die Bergung von Pferden und Rindern aus Gruben und Gräben.

Detailansicht