Rettungsschlaufe nach EN 1498/B

mehr in Sichern, Retten, Bergen | mehr von

Rettungsschlaufe nach EN 1498/B

Mehr in Sichern, Retten, Bergen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Konzipiert zur Selbst-Rettung von erhöhten Standorten bei Gefahr oder Stromausfällen.
Einsatzbereich
  • Selbst-Rettung von erhöhten Standorten bei Gefahr oder Stromausfällen z. B. von Kränen, Stapler, Silos etc.
Material
  • Polyestergurtband 45 mm, Teflon-imprägniert (schmutzabweisend), mit Anschlagöse

Für Sie interessant


Abseilgerät ELITE | Sichern, Retten, Bergen

mehr von Miller® by Honeywell | mehr Sichern, Retten, Bergen

Das ideale Rettungsgerät für Personen denen durch Stromausfall oder sonstige nicht vorhersehbare Ereignisse der Abstieg aus Höhen nicht mehr mög...

Detailansicht

Abseilgerät ELITE HUB | Sichern, Retten, Bergen

mehr von Miller® by Honeywell | mehr Sichern, Retten, Bergen

Abseilgerät mit zusätzlicher Hubfunktion, damit ein Verunfallter auch über kurze Strecken angehoben werden kann, um die Rettung zu vereinfachen....

Detailansicht

Selbstbremsendes Abseilgerät D4 nach EN 12841C | Sichern, Retten, Bergen

mehr von A.Haberkorn | mehr Sichern, Retten, Bergen

Das selbstbremsende Abseilgerät D4 ist mit seiner zulässigen Nutzlast von 240 kg (2 Personen) ideal für die Rettung. Zudem verfügt das D4 Abseil...

Detailansicht

Selbst-Rettungs-Set nach EN 341 Klasse A | Sichern, Retten, Bergen

mehr von A.Haberkorn | mehr Sichern, Retten, Bergen

Konzipiert zur Selbstrettung von erhöhten Standorten bei Gefahr oder Stromausfällen z. B. bei Kränen, Staplern, Silos, etc.

Detailansicht

Abseilachter Alu | Sichern, Retten, Bergen

mehr von A.Haberkorn | mehr Sichern, Retten, Bergen

Abseil- und Sicherungsgerät, das vor allem beim Klettern benutzt wird, aber auch bei anderen Tätigkeiten, bei denen abgeseilt wird.

Detailansicht