Selbstbremsendes Abseilgerät D4 nach EN 12841C

mehr in Sichern, Retten, Bergen | mehr von

Selbstbremsendes Abseilgerät D4 nach EN 12841C

Mehr in Sichern, Retten, Bergen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Das selbstbremsende Abseilgerät D4 ist mit seiner zulässigen Nutzlast von 240 kg (2 Personen) ideal für die Rettung. Zudem verfügt das D4 Abseilgerät über eine innovative Seilklemmung, die eine präzise Kontrolle bei langsamen oder schnellen Geschwindigkeiten bietet.
Vorteile/Ausführungen
  • doppelt arretierend
  • Anti-Panik-Funktion, wird sofort aktiviert sobald der Anwender den Griff loslässt
  • selbstbremsende Blockierfunktion, mechanisches System
  • doppelter Sicherheitsverriegelungsmechanismus 
  • Druckknopf „Klick“-Sicherheitsverschluss
  • extrem solide und abnutzungsfest durch massive Edelstahl-Klemmnocke
Anwendungen/Hinweise
  • Norm EN 12841 C, ANSI Z359.4 und NFPA 1983
  • sichern im Vorstieg und Nachstieg möglich
Material
  • Aluminium, Klemmnocke aus rostfreiem Stahl, keine Kusntstoffteile

Für Sie interessant


Abseilgerät ELITE | Sichern, Retten, Bergen

mehr von Miller® by Honeywell | mehr Sichern, Retten, Bergen

Das ideale Rettungsgerät für Personen denen durch Stromausfall oder sonstige nicht vorhersehbare Ereignisse der Abstieg aus Höhen nicht mehr mög...

Detailansicht

Abseilgerät ELITE HUB | Sichern, Retten, Bergen

mehr von Miller® by Honeywell | mehr Sichern, Retten, Bergen

Abseilgerät mit zusätzlicher Hubfunktion, damit ein Verunfallter auch über kurze Strecken angehoben werden kann, um die Rettung zu vereinfachen....

Detailansicht

I'D® Selbstbremsendes Abseilgerät für Einfachseile nach EN 341/12841 C, Klasse A | Sichern, Retten, Bergen

mehr von PETZL® | mehr Sichern, Retten, Bergen

Selbstbremsendes Abseilgerät mit Multifunktionsgriff und Anti-Panik-Funktion.

Detailansicht

Selbst-Rettungs-Set nach EN 341 Klasse A | Sichern, Retten, Bergen

mehr von A.Haberkorn | mehr Sichern, Retten, Bergen

Konzipiert zur Selbstrettung von erhöhten Standorten bei Gefahr oder Stromausfällen z. B. bei Kränen, Staplern, Silos, etc.

Detailansicht

Abseilachter Alu | Sichern, Retten, Bergen

mehr von A.Haberkorn | mehr Sichern, Retten, Bergen

Abseil- und Sicherungsgerät, das vor allem beim Klettern benutzt wird, aber auch bei anderen Tätigkeiten, bei denen abgeseilt wird.

Detailansicht

Rettungsschlaufe mit Dreieck-Sitztuch Christopherus nach EN 1498, Klasse B | Sichern, Retten, Bergen

mehr von A.Haberkorn | mehr Sichern, Retten, Bergen

Mit dieser Rettungsschlaufe wird die zu rettende Person während des Rettungsvorganges in sitzender Position gehalten. Ein Gurtband läuft über de...

Detailansicht