Rohrhaken nach EN 795 Klasse B

mehr in Karabiner | mehr von

Rohrhaken nach EN 795 Klasse B

Mehr in Karabiner | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Rohrhaken als Anschlagspunkt für die Befestigung von Trägern und Balken.
Anwendungen/Hinweise
  • geeignet für Ø 150 mm oder Vierkantstruktur 120 x 120 mm
  • optimal zur Schaffung von hochgelegenen Anschlagspunkten
  • Öffnen durch Verschieben der rot markierten Flügel
Material
  • Aluminium oder Edelstahl 

Für Sie interessant


mehr von A.Haberkorn | mehr Karabiner

Schraubkarabiner mit Drehverschluss.


mehr von A.Haberkorn | mehr Karabiner

Karabiner mit Rückstellfeder zur automatischen Sicherung der Hülse und des Schnappers vor unbeabsichtigter Öffnung.


mehr von A.Haberkorn | mehr Karabiner

Triple-Lock-Karabiner zeichnen sich durch den sicheren Verschluss mit drei unabhängigen Bewegungen aus, das Risiko eines versehentlichen Öffnens...


mehr von PETZL® | mehr Karabiner

Automatisches Verriegelungssystem in redundanter Bewegungsfolge durch Hochschieben und Drehen der Hülse.


mehr von PETZL® | mehr Karabiner

Automatisches Verriegelungssystem in redundanter Bewegungsfolge durch Hochschieben und Drehen der Hülse. Geeignet für häufiges Öffnen und Schlie...


mehr von PETZL® | mehr Karabiner

Großer Karabiner mit weiter Schnapperöffnung und Birnenform zum Verbinden mehrerer Elemente und zum Sichern eines Halbmastwurfs.