Seilklemme ASCENSION nach EN 567/12841 Typ B

mehr in Karabiner | mehr von

Seilklemme ASCENSION nach EN 567/12841 Typ B

Mehr in Karabiner | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Ergonomisch geformte Seilklemme mit einer Ausführung für die rechte Hand und einer für die linke Hand. Konzipiert für den Aufstieg am Seil und gegebenenfalls für Flaschenzüge (Rücklaufsperre).
Vorteile/Ausführungen
  • breiter, ergonomisch geformter Griff für eine komfortable und effiziente Handhabung
  • dank der großen Öffnung ist der Griff auch mit dicken Handschuhen gut zu fassen
  • Befestigungsösen am unteren Ende zum Anbringen eines SPELEGYCA-Verbindungsmittels und zum Installieren einer FOOTPRO-Trittschlinge mit einem Schließring
  • die obere Befestigungsöse dient zum Befestigen eines Karabiners (zur Selbstsicherung oder für Flaschenzüge)
  • gezahnter Klemmnocken mit Reinigungsschlitz für eine optimale Funktion bei allen Bedingungen
  • einzeln geprüft
Technische Daten
  • für Einfachseile Ø 8–13 mm
  • Gesamtlänge 190 mm
  • Gewicht 165 g
Material
  • Aluminium, rostfreier Stahl, Kunststoff, Kautschuk, Nylon

Für Sie interessant


mehr von A.Haberkorn | mehr Karabiner

Schraubkarabiner mit Drehverschluss.


mehr von A.Haberkorn | mehr Karabiner

Karabiner mit Rückstellfeder zur automatischen Sicherung der Hülse und des Schnappers vor unbeabsichtigter Öffnung.


mehr von A.Haberkorn | mehr Karabiner

Triple-Lock-Karabiner zeichnen sich durch den sicheren Verschluss mit drei unabhängigen Bewegungen aus, das Risiko eines versehentlichen Öffnens...


mehr von PETZL® | mehr Karabiner

Automatisches Verriegelungssystem in redundanter Bewegungsfolge durch Hochschieben und Drehen der Hülse.


mehr von PETZL® | mehr Karabiner

Automatisches Verriegelungssystem in redundanter Bewegungsfolge durch Hochschieben und Drehen der Hülse. Geeignet für häufiges Öffnen und Schlie...


mehr von PETZL® | mehr Karabiner

Großer Karabiner mit weiter Schnapperöffnung und Birnenform zum Verbinden mehrerer Elemente und zum Sichern eines Halbmastwurfs.