Höhensicherungs-/Rettungsgerät nach EN 360/1496

mehr in Höhensicherungsgeräte | mehr von

Höhensicherungs-/Rettungsgerät nach EN 360/1496

Mehr in Höhensicherungsgeräte | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Höhensicherungs- und Rettungsgerät mit Halterung zur Befestigung an Dreibeinen. Inklusive Umlenkrolle für die Befestigung an einer Anschlagöse.
Vorteile/Ausführungen
  • Bergsteigerkarabiner am Kopf
  • Einhandkarabiner am Stahlseil mit Fallindikator
  • zusätzlicher Haltegriff für mehr Krafteinteilung und Stabilität beim Kurbeln
Anwendungen/Hinweise
  • zugelassen für 1 Person (max. Nutzlast 140 kg)
Material
  • schlagfester Kunststoff
  • Stahlseil
Lieferumfang
  • 1 Höhensicherungs-/Rettungsgerät nach EN 360/1496
  • 1 Umlenkrolle
  • 2 Schrauben
  • 1 Halterung

Für Sie interessant


Zubehör von

Zubehör von

Zweiteiliges, transportierbares Dreibein mit 2 Anschlagpunkten. Geeignet für Personensicherung oder Hebearbeiten mit einem Gewicht von max. 200...


mehr von Miller® by Honeywell | mehr Höhensicherungsgeräte

Robustes und widerstandsfähiges Höhensicherungsgerät mit zwei Drehwirbeln, Absturzindikator und Einhandkarabiner. Optimale Handhabung durch inte...


mehr von Miller® by Honeywell | mehr Höhensicherungsgeräte

Besonders leichtes und robustes Höhensicherungsgerät mit integriertem Bandfalldämpfer.


mehr von Miller® by Honeywell | mehr Höhensicherungsgeräte

Kantengeprüftes, besonders leichtes, extrem robustes und handliches Höhensicherungsgerät mit integriertem Bandfalldämpfer. Geringe Sturzhöhe dur...


mehr von Miller® by Honeywell | mehr Höhensicherungsgeräte

Kombination aus 2 TurboLite™-Höhensicherungsgeräten für redundantes Arbeiten, besonders bei geringen Höhen.


mehr Höhensicherungsgeräte

Höhensicherungs-/Rettungsgerät zur sekundenschnellen Montage an Dreibaum PRO II/ ECO II oder Kraftarm-Hubgalgen durch Halterung „Easy“.