Höhensicherungsgerät Scorpion™ nach EN 360, kantengeprüft

mehr in Höhensicherungsgeräte | mehr von

Höhensicherungsgerät Scorpion™ nach EN 360, kantengeprüft

Mehr in Höhensicherungsgeräte | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Kantengeprüftes, besonders leichtes, extrem robustes und handliches Höhensicherungsgerät mit integriertem Bandfalldämpfer. Geringe Sturzhöhe durch schnell auslösendes Bremssystem aus hochfestem Edelstahl.
Vorteile/Ausführungen
  • ein Ende mit Stahl-Karabiner (Öffnung 55 mm), das zweite Ende mit kleinem
    Stahl-Karabiner
Anwendungen/Hinweise
  • Kantentest nach CNB/P/11.060 Methode 
  • jährliche Überprüfung erforderlich (durch Sichtprüfung einer sachkundigen Person)
  • zugelassen für Anwendungen mit
    – Fallfaktor 0, Anschlagspunkt über Kopf
    – Fallfaktor 1, Anschlagspunkt auf Schulterhöhe
    – Fallfaktor 2, Anschlagspunkt am Boden
Technische Daten
  • Gewicht 1,75 kg
Material
  • Polyamid-Gurtband mit Teflon®-Oberflächenbehandlung
  • Gehäuse aus rostfreiem Stahl und Aluminium mit einer Abdeckung aus stoßfestem
    Thermoplast

Für Sie interessant


mehr von Miller® by Honeywell | mehr Höhensicherungsgeräte

Robustes und widerstandsfähiges Höhensicherungsgerät mit zwei Drehwirbeln, Absturzindikator und Einhandkarabiner. Optimale Handhabung durch inte...


mehr von Miller® by Honeywell | mehr Höhensicherungsgeräte

Besonders leichtes und robustes Höhensicherungsgerät mit integriertem Bandfalldämpfer.


mehr von Miller® by Honeywell | mehr Höhensicherungsgeräte

Kombination aus 2 TurboLite™-Höhensicherungsgeräten für redundantes Arbeiten, besonders bei geringen Höhen.


mehr Höhensicherungsgeräte

Höhensicherungs-/Rettungsgerät zur sekundenschnellen Montage an Dreibaum PRO II/ ECO II oder Kraftarm-Hubgalgen durch Halterung „Easy“.


mehr Höhensicherungsgeräte

Höhensicherungs- und Rettungsgerät mit Halterung zur Befestigung an Dreibeinen. Inklusive Umlenkrolle für die Befestigung an einer Anschlagöse.


mehr Höhensicherungsgeräte

Klein-Höhensicherungsgerät speziell für den Einsatz in Hub-Arbeitsbühnen zertifiziert, mit Aluminium-Express-Einhandkarabiner.