Höhensicherungsgerät TurboLite™ nach EN 360

mehr in Höhensicherungsgeräte | mehr von

Höhensicherungsgerät TurboLite™ nach EN 360

Mehr in Höhensicherungsgeräte | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Besonders leichtes und robustes Höhensicherungsgerät mit integriertem Bandfalldämpfer.
Einsatzbereich
  • für Anwendungen in niedriger Höhe mit extrem schnell aktivierendem Bremssystem
Vorteile/Ausführungen
  • eingebaute Gewebebelastungsanzeige für einfache Überprüfung
  • Drehwirbel am Gehäuse verhindert das Verdrehen des Gurtbandes
Anwendungen/Hinweise
  • zusätzlich zertifiziert nach ANSI Z359-2007, ANSI A10.032, OSHA 1926.502
  • jährliche Überprüfung erforderlich (durch Sichtprüfung einer sachkundigen Person)
  • zugelassen für Anwendungen mit 
    – Fallfaktor 0, Anschlagspunkt über Kopf (zugelassen für Anwender bis 135 kg)
    – Fallfaktor 2, Anschlagspunkt auf Standfläche (zugelassen für Anwender bis 100 kg)
Technische Daten
  • Gewicht ca. 0,9 kg
Material
  • spezielles Gewebe für erhöhte Abriebfestigkeit und Lebensdauer (Vectan PES-Gewebe)
  • leichtes, stoßfestes Nylongehäuse

Für Sie interessant


mehr von Miller® by Honeywell | mehr Höhensicherungsgeräte

Robustes und widerstandsfähiges Höhensicherungsgerät mit zwei Drehwirbeln, Absturzindikator und Einhandkarabiner. Optimale Handhabung durch inte...


mehr von Miller® by Honeywell | mehr Höhensicherungsgeräte

Kantengeprüftes, besonders leichtes, extrem robustes und handliches Höhensicherungsgerät mit integriertem Bandfalldämpfer. Geringe Sturzhöhe dur...


mehr von Miller® by Honeywell | mehr Höhensicherungsgeräte

Kombination aus 2 TurboLite™-Höhensicherungsgeräten für redundantes Arbeiten, besonders bei geringen Höhen.


mehr Höhensicherungsgeräte

Höhensicherungs-/Rettungsgerät zur sekundenschnellen Montage an Dreibaum PRO II/ ECO II oder Kraftarm-Hubgalgen durch Halterung „Easy“.


mehr Höhensicherungsgeräte

Höhensicherungs- und Rettungsgerät mit Halterung zur Befestigung an Dreibeinen. Inklusive Umlenkrolle für die Befestigung an einer Anschlagöse.


mehr Höhensicherungsgeräte

Klein-Höhensicherungsgerät speziell für den Einsatz in Hub-Arbeitsbühnen zertifiziert, mit Aluminium-Express-Einhandkarabiner.