Höhensicherungsgerät OLYMPE mit Alu-Gehäuse, nach EN 360

mehr in Höhensicherungsgeräte | mehr von

Höhensicherungsgerät OLYMPE mit Alu-Gehäuse, nach EN 360

Mehr in Höhensicherungsgeräte | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Robustes Höhensicherungsgerät mit Alu-Gehäuse und automatischem Seileinzug für optimale Bewegungsfreiheit und Flexibilität ohne Schlaffseilbildung. Gleichzeitig höchste Sicherheit bei einem eventuellen Absturz.
Vorteile/Ausführungen
  • integrierter Absturz-Indikator für jährliche Überprüfung
  • drehbarer Anschlagpunkt mit Schraubkarabiner oben
  • Drehwirbel-Einhandkarabiner am Stahlseil
  • integriertes Bremssystem für eine Auffangkraft von weniger als 6 kN
  • Haltegriff am Stahlseil
Anwendungen/Hinweise
  • in Kombination mit einem speziellen Verbindungsmittel (Teile-Nr. F32022) ist das Gerät geprüft und genehmigt für den horizontalen Einsatz inkl. Scharfkanten
Material
  • Aluminium-Gehäuse
  • verzinktes Stahlseil, Ø 4,5 mm

Für Sie interessant


Zubehör

mehr von A.Haberkorn Zubehör

Durch die Verwendung des Verbindungsmittels mit den Höhensicherungsgeräten OLYMPE sind diese dann für den horizontalen Einsatz zugelassen. Verbi...


mehr von Miller® by Honeywell | mehr Höhensicherungsgeräte

Robustes und widerstandsfähiges Höhensicherungsgerät mit zwei Drehwirbeln, Absturzindikator und Einhandkarabiner. Optimale Handhabung durch inte...


mehr von Miller® by Honeywell | mehr Höhensicherungsgeräte

Besonders leichtes und robustes Höhensicherungsgerät mit integriertem Bandfalldämpfer.


mehr von Miller® by Honeywell | mehr Höhensicherungsgeräte

Kantengeprüftes, besonders leichtes, extrem robustes und handliches Höhensicherungsgerät mit integriertem Bandfalldämpfer. Geringe Sturzhöhe dur...


mehr von Miller® by Honeywell | mehr Höhensicherungsgeräte

Kombination aus 2 TurboLite™-Höhensicherungsgeräten für redundantes Arbeiten, besonders bei geringen Höhen.


mehr Höhensicherungsgeräte

Höhensicherungs-/Rettungsgerät zur sekundenschnellen Montage an Dreibaum PRO II/ ECO II oder Kraftarm-Hubgalgen durch Halterung „Easy“.