Auffang-/Sitzgurt ERGO nach EN 361

mehr in Haltegurte, Auffanggurte | mehr von

Auffang-/Sitzgurt ERGO nach EN 361

Mehr in Haltegurte, Auffanggurte | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Idealer Sitzgurt für längere Arbeiten in sitzender oder hängender Position. Der Befestigungspunkt im Brustbereich ist in der Höhe verstellbar für eine optimale Anpassung je nach Anwendung.
Einsatzbereich
  • geeignet für längere Arbeiten im Seil, z. B. im Leitungsbau, für Felsräumer, für Gebäude- und Fassadenreiniger usw.
Vorteile/Ausführungen
  • ERGOnomisch optimaler Tragekomfort
  • Sitzhose verteilt die Kraft gleichmäßig auf die gesamte Sitzfläche
  • 1 Auffangöse am Rücken
  • 1 Auffangöse im Brustbereich (2 D-Ringe dienen zusammen als Halte- und Auffangöse)
  • 2 Materialschlaufen
  • Größe stufenlos verstellbar (Körpergröße 160–185 cm, Hüftgurt-Umfang 75–123 cm)
  • 1 Stahl-Automatik-Steckschnalle
  • neue Verstellschnallen für verbesserte, leichtere Größeneinstellung
  • durch Restgurtversorgung wird überständiges Gurtband mittels VELCRO schnell eingerollt und fixiert
Anwendungen/Hinweise
  • höhenverstellbarer Befestigungspunkt im Brustbereich (hohe Lage = für Arbeiten am Seil hängend, tiefe Lage = für Arbeiten mit Beinabstützung) 
  • inkl. LiSA – Life Safety System, zur ständigen Kontrolle, ob der Gurt überprüft ist (von TÜV AUSTRIA zertifiziertes System)
  • zulässig für ein max. Gewicht (inkl. Ausrüstung) von 140 kg bei Anwendungen mit Sturzfaktor 0 bzw. 1
  • maximale Gebrauchsdauer von 10 Jahren + 2 Jahre Lagerdauer (Herstelldatum bis zur ersten Benützung), die Gebrauchsdauer ist jedoch abhängig von der Nutzung und obliegt der Entscheidung der zuständigen sachkundigen Person
Material
  • Polyester-Gurte 45 mm breit, mit Teflon® imprägniert (schmutzabweisend) 
  • Beschläge aus Leichtmetall
  • Gurtführungen aus Kunststoff
  • Sitzhose aus luftdurchlässigem Synthetikstoff

Geprüfte Qualität GütezeichenPremium Quality


Für Sie interessant


mehr von A.Haberkorn | mehr Haltegurte, Auffanggurte

Auffanggurt mit geringem Gewicht bei optimalem Tragekomfort. Qualität aus Österreich.


mehr von A.Haberkorn | mehr Haltegurte, Auffanggurte

2-Punkt-Auffanggurt mit Auffangöse im Rücken, zwei Schlaufen im Brustbereich als vordere Auffangöse und Komfortpolsterung für einfaches Anziehen...


mehr von A.Haberkorn | mehr Haltegurte, Auffanggurte

Klassischer 3-Punkt-Gurt mit weichem, gepolstertem Hüftgurt und Y-Schulterpolsterung für leichteres Anziehen des Gurtes. Qualität aus Österreich...


mehr von A.Haberkorn | mehr Haltegurte, Auffanggurte

4-Punkt-Auffanggurt mit vorderer und hinterer Auffangöse und großzügiger Schulterpolsterung für erleichtertes Anziehen des Gurtes. Qualität aus


mehr von A.Haberkorn | mehr Haltegurte, Auffanggurte

5-Punkt-Auffanggurt mit vorderer und hinterer Auffangöse und großzügiger Schulterpolsterung für erleichtertes Anziehen des Gurtes. Qualität aus