Auffanggurt UNI 2 nach EN 361

mehr in Haltegurte, Auffanggurte | mehr von

Auffanggurt UNI 2 nach EN 361

Mehr in Haltegurte, Auffanggurte | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Auffanggurt in leichter, ergonomischer Bauweise.
Einsatzbereich
  • geeignet für Auffangsysteme, Steigschutzeinrichtungen in Hochregalanlagen und
    Dachdeckerarbeiten
Vorteile/Ausführungen
  • 2 Auffangösen (1 x am Rücken, 1 x im Brustbereich)
  • Beinschlaufen mit Automatikverschluss für problemloses Anlegen
  • Größe stufenlos verstellbar (Körpergröße 160–185 cm, Hüftgurt-Umfang 75–123 cm)
Anwendungen/Hinweise
  • Ein Auffanggurt ohne Falldämpfer bzw. ohne Höhensicherungsgerät darf nicht
    als Auffangsystem verwendet werden!
  • kann mit Haltegurt KS 45 COMFORT kombiniert werden und wird so zum 4-Punkt-Gurt
  • inkl. LiSA – Life Safety System, zur ständigen Kontrolle, ob der Gurt überprüft ist (von TÜV AUSTRIA zertifiziertes System)
  • zulässig für ein max. Gewicht (inkl. Ausrüstung) von 140 kg bei Anwendungen mit Sturzfaktor 0 bzw. 1
  • maximale Gebrauchsdauer von 10 Jahren + 2 Jahre Lagerdauer (Herstelldatum bis zur ersten Benützung), die Gebrauchsdauer ist jedoch abhängig von der Nutzung und obliegt der Entscheidung der zuständigen sachkundigen Person
Material
  • Polyester-Gurte 45 mm breit, mit Teflon® imprägniert (schmutzabweisend)
  • Beschläge aus Leichtmetall
  • Gurtführungen aus Kunststoff

Geprüfte Qualität GütezeichenPremium Quality


Für Sie interessant


Zubehör

mehr von A.Haberkorn Zubehör

Nachträglich mit Klettverschlüssen auf Auffanggurt UNI 1 oder UNI 2 montierbar.


mehr von A.Haberkorn | mehr Haltegurte, Auffanggurte

Auffanggurt mit geringem Gewicht bei optimalem Tragekomfort. Qualität aus Österreich.


mehr von A.Haberkorn | mehr Haltegurte, Auffanggurte

2-Punkt-Auffanggurt mit Auffangöse im Rücken, zwei Schlaufen im Brustbereich als vordere Auffangöse und Komfortpolsterung für einfaches Anziehen...


mehr von A.Haberkorn | mehr Haltegurte, Auffanggurte

Klassischer 3-Punkt-Gurt mit weichem, gepolstertem Hüftgurt und Y-Schulterpolsterung für leichteres Anziehen des Gurtes. Qualität aus Österreich...


mehr von A.Haberkorn | mehr Haltegurte, Auffanggurte

4-Punkt-Auffanggurt mit vorderer und hinterer Auffangöse und großzügiger Schulterpolsterung für erleichtertes Anziehen des Gurtes. Qualität aus


mehr von A.Haberkorn | mehr Haltegurte, Auffanggurte

5-Punkt-Auffanggurt mit vorderer und hinterer Auffangöse und großzügiger Schulterpolsterung für erleichtertes Anziehen des Gurtes. Qualität aus