Auffanggurt AVAO® BOD FAST nach EN 361/358/813

mehr in Haltegurte, Auffanggurte | mehr von

Auffanggurt AVAO® BOD FAST nach EN 361/358/813

Mehr in Haltegurte, Auffanggurte | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Auffanggurt mit Rückenpartie im X-Design umhüllt den Körper und schützt vor Verspannungen selbst bei längerem Hängen. Bei Belastung des Hüftgurts wird die Last auf die Schulterträger übertragen und auf die Schultern verteilt.
Einsatzbereich
  • für den Aufstieg am Seil bzw. die Höhenarbeit
Vorteile/Ausführungen
  • 1 zentrale Halteöse im Bauchbereich ermöglicht die Verteilung der Last auf den Hüftgurt und die Beinschlaufen beim Abseilen und freien Hängen
  • 2 seitliche Halteösen zum Befestigen eines Verbindungsmittels zur
    Arbeitsplatzpositionierung 
  • 1 vorder- und rückseitige Auffangöse (rückseitige Auffangöse in der Höhe verstellbar)
  • breiter Hüftgurt für optimalen Halt
  • Beinschlaufen, Schulterträger und Hüftgurt mit atmungsaktiver Schaumstoffpolsterung für hohen Komfort
  • ergonomische Form der Schulterträger verhindert Reibungspunkte an Nacken oder Hals
  • Beinschlaufen mit automatischen FAST-Schnallen zum leichten und schnellen Öffnen und Schließen (auch mit Handschuhen), ohne die Einstellung zu verändern
  • 3 Materialschlaufen mit Schutzhülle
Material
  • Polyamid, Polyester, Aluminium, Stahl

Für Sie interessant


Zubehör

mehr von PETZL® Zubehör

Bestens geeignet zum langen Sitzen. Die breite Sitzfläche gewährleistet ausgezeichnete Stabilität, die hochgezogenen steifen Seiten verhindern e...


mehr von A.Haberkorn | mehr Haltegurte, Auffanggurte

Auffanggurt mit geringem Gewicht bei optimalem Tragekomfort. Qualität aus Österreich.


mehr von A.Haberkorn | mehr Haltegurte, Auffanggurte

2-Punkt-Auffanggurt mit Auffangöse im Rücken, zwei Schlaufen im Brustbereich als vordere Auffangöse und Komfortpolsterung für einfaches Anziehen...


mehr von A.Haberkorn | mehr Haltegurte, Auffanggurte

Klassischer 3-Punkt-Gurt mit weichem, gepolstertem Hüftgurt und Y-Schulterpolsterung für leichteres Anziehen des Gurtes. Qualität aus Österreich...


mehr von A.Haberkorn | mehr Haltegurte, Auffanggurte

4-Punkt-Auffanggurt mit vorderer und hinterer Auffangöse und großzügiger Schulterpolsterung für erleichtertes Anziehen des Gurtes. Qualität aus