Auffanggurt UNI 3 nach EN 358/361

mehr in Haltegurte, Auffanggurte | mehr von

Auffanggurt UNI 3 nach EN 358/361

Mehr in Haltegurte, Auffanggurte | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Klassischer 3-Punkt-Gurt mit weichem, gepolstertem Hüftgurt und Y-Schulterpolsterung für leichteres Anziehen des Gurtes. Qualität aus Österreich.
Einsatzbereich
  • für vertikale Tätigkeiten, bei denen zusätzlich zur Absturzsicherung (Auffangsystem) auch eine Arbeitsplatzpositionierung nötig ist, z. B. beim Besteigen von Masten oder bei Anwendungen als reines Rückhaltesystem 
Vorteile/Ausführungen
  • 1 Auffangöse am Rücken
  • 2 klappbare Halteösen im Hüftbereich (können bei Nichtgebrauch eingeklappt werden, damit wird die Gefahr des Hängenbleibens vermindert)
  • Größe stufenlos verstellbar (Körpergröße 160–185 cm, Hüftgurt-Umfang 75–123 cm)
  • sämtliche Verschlüsse mit Automatik-Steckschnallen
  • neue Verstellschnallen für verbesserte, leichtere Größeneinstellung
  • durch Restgurtversorgung wird überständiges Gurtband mittels VELCRO schnell eingerollt und fixiert
Anwendungen/Hinweise
  • inkl. LiSA – Life Safety System, zur ständigen Kontrolle, ob der Gurt überprüft ist (von TÜV AUSTRIA zertifiziertes System)
  • zulässig für ein max. Gewicht (inkl. Ausrüstung) von 140 kg bei Anwendungen mit Sturzfaktor 0 bzw. 1
  • maximale Gebrauchsdauer von 10 Jahren + 2 Jahre Lagerdauer (Herstelldatum bis zur ersten Benützung), die Gebrauchsdauer ist jedoch abhängig von der Nutzung und obliegt der Entscheidung der zuständigen sachkundigen Person
Material
  • Polyester-Gurte 45 mm breit, mit Teflon® imprägniert (schmutzabweisend)
  • Beschläge aus Leichtmetall
  • Polsterung aus Qutlast (für die NASA entwickeltes, atmungsaktives Gewebe)

Geprüfte Qualität GütezeichenPremium Quality


Für Sie interessant


mehr von A.Haberkorn | mehr Haltegurte, Auffanggurte

Auffanggurt mit geringem Gewicht bei optimalem Tragekomfort. Qualität aus Österreich.


mehr von A.Haberkorn | mehr Haltegurte, Auffanggurte

2-Punkt-Auffanggurt mit Auffangöse im Rücken, zwei Schlaufen im Brustbereich als vordere Auffangöse und Komfortpolsterung für einfaches Anziehen...


mehr von A.Haberkorn | mehr Haltegurte, Auffanggurte

4-Punkt-Auffanggurt mit vorderer und hinterer Auffangöse und großzügiger Schulterpolsterung für erleichtertes Anziehen des Gurtes. Qualität aus


mehr von A.Haberkorn | mehr Haltegurte, Auffanggurte

5-Punkt-Auffanggurt mit vorderer und hinterer Auffangöse und großzügiger Schulterpolsterung für erleichtertes Anziehen des Gurtes. Qualität aus


mehr von A.Haberkorn | mehr Haltegurte, Auffanggurte

Dieser Profi-5-Punkt-Auffanggurt ist zusätzlich zur Absturzsicherung und Arbeitsplatzpositionierung auch für längeres Hängen im Seil konzipiert....