Höhensicherungsgerät OLYMPE mit Kunststoffgehäuse, nach EN 360

mehr in Halte- und Auffangsysteme | mehr von

Höhensicherungsgerät OLYMPE mit Kunststoffgehäuse, nach EN 360

Mehr in Halte- und Auffangsysteme | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Äußerst leichtes aber robustes Höhensicherungsgerät mit automatischem Seileinzug für optimale Bewegungsfreiheit und Flexibilität ohne Schlaffseilbildung. Gleichzeitig höchste Sicherheit bei einem eventuellen Absturz.
Vorteile/Ausführungen
  • integrierter Absturz-Indikator für jährliche Überprüfung
  • drehbarer Anschlagpunkt mir Schraubkarabiner oben
  • Drehwirbel-Einhandkarabiner am Stahlseil
  • integriertes Bremssystem für eine Auffangkraft von weniger als 6 kN
  • Haltegriff am Stahlseil
  • mit seitlichem Tragegriff
Anwendungen/Hinweise
  • in Kombination mit einem speziellen Verbindungsmittel (Teile-Nr. F32022) ist das Gerät geprüft und genehmigt für den horizontalen Einsatz inkl. Scharfkanten
Technische Daten
  • Belastbarkeit > 12 kN
Material
  • hochfestes Polymer-Gehäuse
  • verzinktes Stahlseil Ø 4,5 mm

Für Sie interessant


Zubehör
Verbindungsmittel Schlauch nach EN 354 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn Zubehör

Durch die Verwendung des Verbindungsmittels mit den Höhensicherungsgeräten OLYMPE sind diese dann für den horizontalen Einsatz zugelassen. Verbi...

Detailansicht

Höhensicherungsgerät Falcon™ nach EN 360 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von Miller® by Honeywell | mehr Halte- und Auffangsysteme

Robustes und widerstandsfähiges Höhensicherungsgerät mit zwei Drehwirbeln, Absturzindikator und Einhandkarabiner. Optimale Handhabung durch inte...

Detailansicht

Höhensicherungsgerät TurboLite™ nach EN 360 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von Miller® by Honeywell | mehr Halte- und Auffangsysteme

Besonders leichtes und robustes Höhensicherungsgerät mit integriertem Bandfalldämpfer.

Detailansicht

Höhensicherungsgerät Scorpion™ nach EN 360, kantengeprüft | Halte- und Auffangsysteme

mehr von Miller® by Honeywell | mehr Halte- und Auffangsysteme

Kantengeprüftes, besonders leichtes, extrem robustes und handliches Höhensicherungsgerät mit integriertem Bandfalldämpfer. Geringe Sturzhöhe dur...

Detailansicht

Höhensicherungsgerät Scorpion™ nach EN 360 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von Miller® by Honeywell | mehr Halte- und Auffangsysteme

Besonders leichtes, extrem robustes und handliches Höhensicherungsgerät mit integriertem Bandfalldämpfer. Geringe Sturzhöhe durch schnell auslös...

Detailansicht

Höhensicherungsgerät Twin Turbo™ nach EN 360/362 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von Miller® by Honeywell | mehr Halte- und Auffangsysteme

Kombination aus 2 TurboLite™-Höhensicherungsgeräten für redundantes Arbeiten, besonders bei geringen Höhen.

Detailansicht