Verbindungsmittel BAND VARIO nach EN 354

mehr in Halte- und Auffangsysteme | mehr von

Verbindungsmittel BAND VARIO nach EN 354

Mehr in Halte- und Auffangsysteme | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Gurtband zur Verbindung der Halte- oder Auffangösen (am Halte- oder Auffanggurt) mit dem Anschlagpunkt.
Vorteile/Ausführungen
  • ein Ende mit Leichtmetall-Einhandkarabinerhaken, das zweite Ende mit Durchsteckschlaufe
  • mit einem Verstellachter ist die Länge beim VARIO-Modell stufenlos einstellbar
    Verstellbereich: 1,20 bis max. 2 m
Anwendungen/Hinweise
  • in Auffangsystemen ist zusätzlich ein Bandfalldämpfer erforderlich 
  • inkl. LiSA – Life Safety System, zur ständigen Kontrolle ob das Verbindungsmittel überprüft ist (TÜV AUSTRIA zertifiziertes System) 
Material
  • Polyester-Gurtband 25 x 5 mm
  • Beschläge aus Aluminium 

Geprüfte Qualität GütezeichenPremium Quality


Für Sie interessant


Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer nach EN 354/355, kantengeprüft | Halte- und Auffangsysteme

mehr von Miller® by Honeywell | mehr Halte- und Auffangsysteme

Verbindungsmittel aus 12 mm Kernmantelseil und Bandfalldämpfer. Übersteht auch Stürze über messerscharfe Kanten, mit verschiedenen Karabinern.

Detailansicht

Verbindungsmittel Manyard® edge nach EN 354/355, kantengeprüft | Halte- und Auffangsysteme

mehr von Miller® by Honeywell | mehr Halte- und Auffangsysteme

Elastisches Verbindungsmittel mit Teflonbeschichtung, Stretcheffekt und zusätzlichem Bandfalldämpfer.

Detailansicht

Verbindungsmittel Manyard® mit Gerüstklemme BARRACUDA™ nach EN 355 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von Miller® by Honeywell | mehr Halte- und Auffangsysteme

Elastisches Manyard® mit Teflonbeschichtung und integriertem Falldämpfer. Das dehnbare Verbindungsmittel reduziert die Gefahr des Stolperns und

Detailansicht

Verbindungsmittel Manyard® ME82 nach EN 354/355 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von Miller® by Honeywell | mehr Halte- und Auffangsysteme

Dehnbares Verbindungsmittel mit Teflonbeschichtung, integriertem Falldämpfer und einem Absturzindikator als sichtbares Zeichen, dass das Verbind...

Detailansicht

Verbindungsmittel BAND FIX nach EN 354 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Zur Verbindung der Halte- oder Auffangösen (am Halte- oder Auffanggurt) mit dem Anschlagpunkt.

Detailansicht

Verbindungsmittel Schlauch nach EN 354 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Durch die Verwendung des Verbindungsmittels mit den Höhensicherungsgeräten OLYMPE sind diese dann für den horizontalen Einsatz zugelassen. Verbi...

Detailansicht