Klein-Höhensicherungsgerät IKAR ACB nach EN 360

mehr in Halte- und Auffangsysteme | mehr von

Klein-Höhensicherungsgerät IKAR ACB nach EN 360

Mehr in Halte- und Auffangsysteme | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Klein-Höhensicherungsgerät speziell für den Einsatz in Hub-Arbeitsbühnen zertifiziert, mit Aluminium Express-Einhandkarabiner.
Einsatzbereich
  • zulässig für den horizontalen Einsatz 
Vorteile/Ausführungen
  • mit scharfkantengeeignetem Gurtband (L = 1,8 m)
  • sehr kurze Reaktionszeit
  • Fangstoß unter 3 kN
Anwendungen/Hinweise
  • scharfkantengeprüft, Kantenradius größer als 0,5 mm
Material
  • Express-Einhandkarabiner aus Aluminium am Gurtband
  • Tri-Lock-Karabiner aus Stahl
Lieferumfang
  • inkl. Tri-Lock Karabiner

Für Sie interessant


Höhensicherungsgerät Falcon™ nach EN 360 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von Miller® by Honeywell | mehr Halte- und Auffangsysteme

Robustes und widerstandsfähiges Höhensicherungsgerät mit zwei Drehwirbeln, Absturzindikator und Einhandkarabiner. Optimale Handhabung durch inte...

Detailansicht

Höhensicherungsgerät TurboLite™ nach EN 360 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von Miller® by Honeywell | mehr Halte- und Auffangsysteme

Besonders leichtes und robustes Höhensicherungsgerät mit integriertem Bandfalldämpfer.

Detailansicht

Höhensicherungsgerät Scorpion™ nach EN 360, kantengeprüft | Halte- und Auffangsysteme

mehr von Miller® by Honeywell | mehr Halte- und Auffangsysteme

Kantengeprüftes, besonders leichtes, extrem robustes und handliches Höhensicherungsgerät mit integriertem Bandfalldämpfer. Geringe Sturzhöhe dur...

Detailansicht

Höhensicherungsgerät Scorpion™ nach EN 360 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von Miller® by Honeywell | mehr Halte- und Auffangsysteme

Besonders leichtes, extrem robustes und handliches Höhensicherungsgerät mit integriertem Bandfalldämpfer. Geringe Sturzhöhe durch schnell auslös...

Detailansicht

Höhensicherungsgerät Twin Turbo™ nach EN 360/362 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von Miller® by Honeywell | mehr Halte- und Auffangsysteme

Kombination aus 2 TurboLite™-Höhensicherungsgeräten für redundantes Arbeiten, besonders bei geringen Höhen.

Detailansicht

Höhensicherungs-/Rettungsgerät HSRG im Gerätekoffer nach EN 360/1496 | Halte- und Auffangsysteme

mehr Halte- und Auffangsysteme

Höhensicherungs-/Rettungsgerät zur sekundenschnellen Montage an Dreibaum Pro II/ECO II oder Kraftarm-Hubgalgen durch Halterung „Easy“.

Detailansicht