Verbindungsmittel längenverstellbar mit Bandfalldämpfer, nach EN 354/355

mehr in Halte- und Auffangsysteme | mehr von

Verbindungsmittel längenverstellbar mit Bandfalldämpfer, nach EN 354/355

Mehr in Halte- und Auffangsysteme | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Längenverstellbares Verbindungsmittel mit Falldämpfer speziell zur Sicherung im Steiger bzw. auf Arbeitsbühnen.
Einsatzbereich
  • speziell zur Sicherung im Steiger bzw. auf Arbeitsbühnen lt. Empfehlung der
    Berufsgenossenschaft und der Fachgruppe DACHS
Vorteile/Ausführungen
  • ein Ende mit Rohrhaken, das zweite Ende mit Endknoten
  • stufenlos einstellbare Länge des Verbindungsmittels durch mitlaufendes Auffanggerät
    Herkules
  • Bandfalldämpfer mit BSK-Karabiner am Auffanggerät
  • abnehmbare Nahtschutzhülse zum Schutz der Produktkennzeichnung/Endvernähungen
Anwendungen/Hinweise
  • bei Benutzung von Arbeitsbühnen besteht die Gefahr des Herausfallens der Person aus dem Arbeitskorb, resultierend aus Peitschen- oder Katapulteffekt beim Anfahren, Überfahren von Hindernissen bzw. Bodenschwellen und Festklemmen, Verhaken oder Versagen der Hydraulik 
  • inkl. LiSA – Life Safety System, zur ständigen Kontrolle, ob das Verbindungsmittel überprüft ist (von TÜV AUSTRIA zertifiziertes System) 
Material
  • Polyamid-Kernmantelseil, Ø 12 mm, mit zusätzlichem Schutzschlauch
  • Beschläge und mitlaufendes Auffanggerät aus Leichtmetall

Geprüfte Qualität GütezeichenPremium Quality


Für Sie interessant


Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer nach EN 354/355, kantengeprüft | Halte- und Auffangsysteme

mehr von Miller® by Honeywell | mehr Halte- und Auffangsysteme

Verbindungsmittel aus 12 mm Kernmantelseil und Bandfalldämpfer. Übersteht auch Stürze über messerscharfe Kanten, mit verschiedenen Karabinern.

Detailansicht

Verbindungsmittel Manyard® edge nach EN 354/355, kantengeprüft | Halte- und Auffangsysteme

mehr von Miller® by Honeywell | mehr Halte- und Auffangsysteme

Elastisches Verbindungsmittel mit Teflon®-Beschichtung, Stretcheffekt und zusätzlichem Bandfalldämpfer.

Detailansicht

Verbindungsmittel Manyard® mit Gerüstklemme BARRACUDA™ nach EN 355 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von Miller® by Honeywell | mehr Halte- und Auffangsysteme

Elastisches Manyard® mit Teflon®-Beschichtung und integriertem Falldämpfer. Das dehnbare Verbindungsmittel reduziert die Gefahr des Stolperns un...

Detailansicht

Verbindungsmittel Manyard® ME82 nach EN 354/355 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von Miller® by Honeywell | mehr Halte- und Auffangsysteme

Dehnbares Verbindungsmittel mit Teflon®-Beschichtung, integriertem Falldämpfer und einem Absturzindikator als sichtbares Zeichen, dass das Verbi...

Detailansicht

Verbindungsmittel BAND FIX nach EN 354 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Zur Verbindung der Halte- oder Auffangösen (am Halte- oder Auffanggurt) mit dem Anschlagpunkt.

Detailansicht

Verbindungsmittel BAND VARIO nach EN 354 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Gurtband zur Verbindung der Halte- oder Auffangösen (am Halte- oder Auffanggurt) mit dem Anschlagpunkt.

Detailansicht