Menu

Bewegliche Führung, Kernmantelseil für Felsräumer, nach EN 353-2/1891

von A. Haberkorn   |   mehr Seile, Seiltechnik

Drucken
Orangefarbenes Chemiefaserseil in Kernmantelkonstruktion mit Kennfäden. Die Herstellung der Seilenden erfolgt durch Nähte, die mittels Schrumpfschläuchen geschützt werden.
Vorteile/Ausführungen
  • LiSA (Life-Safety)-System, zur ständigen Kontrolle sowie zum unkomplizierten Verwalten und Dokumentieren der PSA-Produkte (von TÜV AUSTRIA zertifiziertes System)
  • Schlaufe mit Kunststoffkausche
  • verstärkte, abriebfeste Dreifachkennzeichnung

Anwendungen/Hinweise
  • mit folgenden mitlaufenden Auffanggeräten nach EN 353-2 als System zertifiziert:
    – BUDDY
    – BACK-UP
    – ASAP®
    – MAG-3
    – ROPSTOP

Material
  • Kernmantelseil aus Polyamid, orange

Zertifizierungen

Geprüfte Qualität – GütezeichenPremium Quality


Downloads

Für Sie interessant

Bewegliche Führung, Kernmantelseil, nach EN 353-2/1891 | Seile, Seiltechnik
angesehen
Gekauft
Bewegliche Führung, Kernmantelseil, nach EN 353-2/1891

A. Haberkorn | Seile, Seiltechnik

Orangefarbenes Chemiefaserseil in Kernmantelkonstruktion mit Kennfäden. Die Herstellung der Seilenden erfolgt durch Nähte, die mittels Schrumpfschläuchen geschützt werden.

Bewegliche Führung Scharfkantenseil „EDGER“ nach EN 358/353-2/355 und CNB/P/11.054 | Seile, Seiltechnik
angesehen
Gekauft
Bewegliche Führung Scharfkantenseil „EDGER“ nach EN 358/353-2/355 und CNB/P/11.054

A. Haberkorn | Seile, Seiltechnik

Für Auffang- und Rückhaltesysteme. Das Auffanggerät klemmt durch Federspannung am Seil, der Bandfalldämpfer reduziert die auftretenden Kräfte bei einem Fall auf unter 6 kN. Getestet auf Sturz mit Faktor 2 über eine scharfe Stahlkante sowie über eine Betonkante. Auch mit Auslenkun...

Bewegliche Führung Herkules, mit Bandfalldämpfer, nach EN 353-2/358/795 B und CEN/TS 16415 Typ C | Seile, Seiltechnik
angesehen
Gekauft
Bewegliche Führung Herkules, mit Bandfalldämpfer, nach EN 353-2/358/795 B und CEN/TS 16415 Typ C

A. Haberkorn | Seile, Seiltechnik

Bewegliche Führung mit fixem Auffanggerät Herkules und integriertem Bandfalldämpfer.

Seil AXIS mit vernähtem Ende nach EN 1891 Typ A | Seile, Seiltechnik
angesehen
Gekauft
Seil AXIS mit vernähtem Ende nach EN 1891 Typ A

Petzl | Seile, Seiltechnik

Halbstatisches, vielseitig einsetzbares Seil mit ausgezeichneter Abriebfestigkeit.

Seil ASAP'AXIS mit integriertem Dämpfungselement | Seile, Seiltechnik
angesehen
Gekauft
Seil ASAP'AXIS mit integriertem Dämpfungselement

Petzl | Seile, Seiltechnik

Halbstatisches Seil mit vernähter Endverbindung und integriertem Dämpfungselement, für die Verwendung mit dem mitlaufenden Auffanggerät ASAP oder ASAP LOCK.

Schutzschlauch mit Klettverschluss | Seile, Seiltechnik
angesehen
Gekauft
Schutzschlauch mit Klettverschluss

A. Haberkorn | Seile, Seiltechnik

Dient zum Schutz von Verbindungsmitteln oder Beweglichen Führungen aller Durchmesser bei Gefährdung durch Kanten oder rauem Untergrund. Der Karabiner dient zur Positionierung und Fixierung des Schutzschlauches.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken