Mitlaufendes Auffanggerät ASAP® NEU, nach EN 353-2/12841 A

mehr in Halte- und Auffangsysteme | mehr von

Mitlaufendes Auffanggerät ASAP® NEU, nach EN 353-2/12841 A

Mehr in Halte- und Auffangsysteme | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Das Gerät kann einfach und schnell überall am Seil angebracht werden, funktioniert an vertikal oder schräg hängenden Seilen, bremst den Abseilvorgang bei zu hoher Geschwindigkeit, stoppt bei einem Fangstoß, blockiert auch dann, wenn sich der Anwender am Gerät festhält, gleitet durch sein eigenes Gewicht nicht am Seil herab - dies begrenzt die potentielle Sturzhöhe.
Technische Daten
  • für seilunterstützte Arbeiten nach EN 12841 mit Kernmantelseil (nach EN 1891)
    Ø 10 - 13 mm zu verwenden
  • als System nach EN 353 zertifiziert mit beweglicher Führung PETZL® Kernmantelseil
    AXIS Ø 11 mm
Material
  • Körper: Aluminiumlegierung
  • Klemmnocken: Geschmiedeter Aluminiumarm mit in Präzisionsguss gefertigten
    Rundnocken aus verchromtem Stahl
Lieferumfang
  • inkl. OK-TRIACT-LOCK-Karabiner mit automatischem Verriegelungssystem

Für Sie interessant


Zubehör
Bandfalldämpfer ASAP' SORBER nach EN 355 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von PETZL® Zubehör

Dient zum Verbinden des mitlaufenden Auffanggeräts ASAP mit einem Auffanggurt. Der beim Sturz entstehende Fangstoß wird durch das Aufreißen der

Detailansicht

Mitlaufendes Auffanggerät BUDDY nach EN 353-2 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Zur Verwendung mit halbstatischen Kernmantelseilen nach EN 1891 mit einem Durchmesser von 11–12 mm.

Detailansicht

Mitlaufendes Auffanggerät BACK-UP | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Das mitlaufende Auffanggerät begleitet den Benutzer während der Auf- oder Abwärtsbewegung und blockiert bei einem Absturz automatisch. Durch den...

Detailansicht

Mitlaufendes Auffang-/Abseilgerät LORY | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Vorstiegssicherung mit kontrollierter Seilblockierung bei überraschender Sturzbelastung, zum Positionieren und Halten, als Seilkürzer oder Absei...

Detailansicht

Mitlaufendes Auffanggerät MAG-3 für bewegliche Führung, nach EN 353-2/EN 12841 AB | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Auffanggerät mit einer selbsttätigen Blockierfunktion. Das mitlaufende Auffanggerät läuft an der Führung (Seil) entlang, begleitet den Benutzer

Detailansicht

Ballastsack | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Ballastsack zur Beschwerung am Seilende, mit D-Ring zum Einhängen im Karabiner.

Detailansicht