Mitlaufendes Auffanggerät ASAP® nach EN 353-2/12841 A

mehr in Halte- und Auffangsysteme | mehr von

Mitlaufendes Auffanggerät ASAP® nach EN 353-2/12841 A

Mehr in Halte- und Auffangsysteme | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Das mitlaufende Auffanggerät kann einfach und schnell überall am Seil angebracht werden, bremst den Abseilvorgang bei zu hoher Geschwindigkeit und stoppt bei einem Fangstoß.
Einsatzbereich
  • funktioniert an vertikal oder schräg hängenden Seilen
Vorteile/Ausführungen
  • blockiert auch dann, wenn sich der Anwender am Gerät festhält
  • gleitet durch sein eigenes Gewicht nicht am Seil herab, dies begrenzt die potentielle Sturzhöhe
Anwendungen/Hinweise
  • für seilunterstüzte Arbeiten nach EN 12841 mit Kernmantelseil (nach EN 1891)
    Ø 10–13 mm zu verwenden
  • mit folgenden beweglichen Führungen als System zertifiziert:
    - Kernmantelseil AXIS Ø 11 mm
Material
  • Aluminium, rostfreier Stahl
Lieferumfang
  • inkl. OK-TRIACT-LOCK-Karabiner mit automatischem Verriegelungssystem

Für Sie interessant


Zubehör
Bandfalldämpfer ASAP' SORBER nach EN 355 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von PETZL® Zubehör

Bandfalldämpfer zum Verbinden des mitlaufenden Auffanggeräts ASAP mit einem Auffanggurt. Der beim Sturz entstehende Fangstoß wird durch das Aufr...

Detailansicht

Mitlaufendes Auffanggerät BUDDY nach EN 353-2 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Das mitlaufende Auffanggerät ist für die Verwendung mit halbstatischen Kernmantelseilen nach EN 1891 mit einem Durchmesser von 11–12 mm.

Detailansicht

Mitlaufendes Auffanggerät BACK-UP nach EN 353-2/358/567/795B und 12841A/B | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Das mitlaufende Auffanggerät begleitet den Benutzer während der Auf- oder Abwärtsbewegung und blockiert bei einem Absturz automatisch. Durch den...

Detailansicht

Mitlaufendes Auffang-/Abseilgerät LORY | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Vorstiegssicherung mit kontrollierter Seilblockierung bei überraschender Sturzbelastung, zum Positionieren und Halten, als Seilkürzer oder zum A...

Detailansicht

Mitlaufendes Auffanggerät MAG-3 für bewegliche Führung, nach EN 353-2/12841 AB | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Auffanggerät mit einer selbsttätigen Blockierfunktion. Das mitlaufende Auffanggerät läuft an der Führung (Seil) entlang, begleitet den Benutzer

Detailansicht

Ballastsack | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Ballastsack zur Beschwerung am Seilende, mit D-Ring zum Einhängen im Karabiner.

Detailansicht