Mitlaufendes Auffanggerät BUDDY
nach EN 353-2

mehr in Halte- und Auffangsysteme | mehr von

Mitlaufendes Auffanggerät BUDDY
nach EN 353-2

Mehr in Halte- und Auffangsysteme | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Das mitlaufende Auffanggerät für die Verwendung mit halbstatischen Kernmantelseilen nach EN 1891 mit einem Durchmesser von 11–12 mm.
Vorteile/Ausführungen
  • kann mit oder ohne textiles Verbindungsmittel am Gurt angeschlagen werden, „folgt“ dem Benutzer selbsttätig auf- und abwärts am Seil
  • Falldämpfer aufgrund des „Rutschens" nicht unbedingt notwendig
  • blockiert bei einer ruckartigen Abwärtsbewegung am Seil und verhindert so einen Sturz
  • aufklappbar, kann an jeder beliebigen Stelle des Führungsseils montiert und abgenommen werden
  • zusätzlich mit einer integrierten Schraube am Führungsseil fest verschraubbar (kann nicht vom Führungsseil abgenommen werden ohne die Schraube zu lösen)
Anwendungen/Hinweise
  • mit folgenden beweglichen Führungen als System zertifiziert:
    - Kernmantelseil Ø 11 bzw. 12 mm
    - Paraloc-Seil Ø 12 mm
Material
  • heiß geschmiedetes Aluminium

Für Sie interessant


Mitlaufendes Auffanggerät ASAP® nach EN 353-2/12841 A | Halte- und Auffangsysteme

mehr von PETZL® | mehr Halte- und Auffangsysteme

Das mitlaufende Auffanggerät kann einfach und schnell überall am Seil angebracht werden, bremst den Abseilvorgang bei zu hoher Geschwindigkeit u...

Detailansicht

Mitlaufendes Auffanggerät BACK-UP nach EN 353-2/358/567/795B und 12841A/B | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Das mitlaufende Auffanggerät begleitet den Benutzer während der Auf- oder Abwärtsbewegung und blockiert bei einem Absturz automatisch. Durch den...

Detailansicht

Mitlaufendes Auffang-/Abseilgerät LORY | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Vorstiegssicherung mit kontrollierter Seilblockierung bei überraschender Sturzbelastung, zum Positionieren und Halten, als Seilkürzer oder Absei...

Detailansicht

Mitlaufendes Auffanggerät MAG-3 für bewegliche Führung, nach EN 353-2/12841 AB | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Auffanggerät mit einer selbsttätigen Blockierfunktion. Das mitlaufende Auffanggerät läuft an der Führung (Seil) entlang, begleitet den Benutzer

Detailansicht

Ballastsack | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Ballastsack zur Beschwerung am Seilende, mit D-Ring zum Einhängen im Karabiner.

Detailansicht