Mitlaufendes Auffang-/Abseilgerät LORY

mehr in Halte- und Auffangsysteme | mehr von

Mitlaufendes Auffang-/Abseilgerät LORY

Mehr in Halte- und Auffangsysteme | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Vorstiegssicherung mit kontrollierter Seilblockierung bei überraschender Sturzbelastung, zum Positionieren und Halten, als Seilkürzer oder Abseilen im passiven und aktiven Modus.
Einsatzbereich
  • Rücklaufsperre bei mobilen Systemen, zum Hintersichern von Flaschenzugsystemen, als Aufstiegshilfe beim Aufsteigen am frei hängenden Seil, u.v.m.
Vorteile/Ausführungen
  • Paniksicherung verhindert zu hohe Abseilgeschwindigkeit (Double-Stop-Funktion)
Anwendungen/Hinweise
  • mit folgender beweglicher Führung als System zertifiziert:
    - Kernmantelseil Ø 11 mm
Material
  • Grundkörper aus Alu, geschmiedet im Gesenk, eloxiert
  • Bremsnocke und Seilführung aus rostfreiem Stahl 
Lieferumfang
  • ohne Seil

Für Sie interessant


Zubehör
Bewegliche Führung/Führungsseil für LORY, nach EN 353-2/358/341 Klasse A | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn Zubehör

Chemiefaserseil in Kernmantelkonstruktion mit einem Bandfalldämpfer sowie einem Einhand-Alu-Karabiner mit Drehwirbel.

Detailansicht

Mitlaufendes Auffanggerät ASAP® nach EN 353-2/12841 A | Halte- und Auffangsysteme

mehr von PETZL® | mehr Halte- und Auffangsysteme

Das mitlaufende Auffanggerät kann einfach und schnell überall am Seil angebracht werden, bremst den Abseilvorgang bei zu hoher Geschwindigkeit u...

Detailansicht

Mitlaufendes Auffanggerät BUDDY<br>nach EN 353-2 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Das mitlaufende Auffanggerät für die Verwendung mit halbstatischen Kernmantelseilen nach EN 1891 mit einem Durchmesser von 11–12 mm.

Detailansicht

Mitlaufendes Auffanggerät BACK-UP nach EN 353-2/358/567/795B und 12841A/B | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Das mitlaufende Auffanggerät begleitet den Benutzer während der Auf- oder Abwärtsbewegung und blockiert bei einem Absturz automatisch. Durch den...

Detailansicht

Mitlaufendes Auffanggerät MAG-3 für bewegliche Führung, nach EN 353-2/12841 AB | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Auffanggerät mit einer selbsttätigen Blockierfunktion. Das mitlaufende Auffanggerät läuft an der Führung (Seil) entlang, begleitet den Benutzer

Detailansicht

Ballastsack | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Ballastsack zur Beschwerung am Seilende, mit D-Ring zum Einhängen im Karabiner.

Detailansicht