Auffanggurt SALUS nach EN 358/361/813

mehr in Halte- und Auffangsysteme | mehr von

Auffanggurt SALUS nach EN 358/361/813

Mehr in Halte- und Auffangsysteme | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Profi-6-Punkt-Komplettgurt für Auffang- und Arbeitsplatzpositionierungs-Systeme.
Einsatzbereich
  • geeignet für Arbeiten im Seil hängend, z. B. Höhenrettung, Leitungsbau, Felsräumer,
    Gebäude- und Fassadenreiniger, Sondereinsatzkommandos usw.
Vorteile/Ausführungen
  • 1 Auffangöse am Rücken, 1 Auffangöse im Brustbereich
  • 2 seitliche, klappbare Halteösen im Hüftbereich (können bei Nichtgebrauch eingeklappt werden, damit wird die Gefahr des Hängenbleibens vermindert)
  • 1 Halte-, Abseil- und Rettungsöse im Bauchbereich
  • 1 Rückhalteöse im Rückenbereich des Haltegurtes
  • Größe stufenlos verstellbar (Körpergröße 160–185 cm, Hüftgurt-Umfang 75–123 cm,
    Beinschlaufen-Umfang 44–75 cm)
  • weiche Polsterung an Schulter- und Beingurten, Nierenschutz/Rückenpolsterung
  • Beinverschlüsse mit Automatik-Steckschnallen
Anwendungen/Hinweise
  • inkl. FALLSLIP-System, zum Schutz der Nieren und Rippenbögen vor Verletzungen bei einem Sturz in die hintere Auffangöse
  • inkl. LiSA – Life Safety System, zur ständigen Kontrolle, ob der Gurt überprüft ist (von TÜV AUSTRIA zertifiziertes System)
Material
  • Polyester-Gurte 45 mm breit, mit Teflon® imprägniert (schmutzabweisend)
  • Beschläge aus Leichtmetall
  • Gurtführungen aus Kunststoff
Lieferumfang
  • inkl. Hängetrauma-Entlastungsschlinge (Teile-Nr. 693459)

Geprüfte Qualität GütezeichenPremium Quality


Für Sie interessant


Zubehör
Steigklemme nach EN 358/361/813 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn Zubehör

Steigklemme inklusive Gummischlaufen und Karabiner mit zwei Montagemöglichkeiten für Auffanggurt SALUS.

Detailansicht

Zubehör
Sitzbrett TRAPEZ | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn Zubehör

Sitzbrett für mehr Komfort bei Arbeiten im Seil hängend.

Detailansicht

Auffanggurt UNI 1 nach EN 361 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Auffanggurt mit geringem Gewicht bei optimalem Tragekomfort. Qualität aus Österreich.

Detailansicht

Auffanggurt UNI 2 nach EN 361 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Auffanggurt in leichter, ergonomischer Bauweise.

Detailansicht

Auffanggurt UNI 2 nach EN 361 mit Komfortpolsterung „Schampa“ | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

2-Punkt-Auffanggurt mit Auffangöse im Rücken, zwei Schlaufen im Brustbereich als vordere Auffangöse und Komfortpolsterung für einfaches Anziehen...

Detailansicht

Auffanggurt euroline® UNI 3 nach EN 358/361 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Klassischer 3-Punkt-Gurt mit weicher Schulterpolsterung, die das Anziehen des Gurtes erleichtert.

Detailansicht