Profi-Zubehör-Set Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

mehr in Halte- und Auffangsysteme | mehr von

Profi-Zubehör-Set Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Mehr in Halte- und Auffangsysteme | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Mit einem Profi-Set kaufen Sie günstiger und sind immer komplett und vorschriftsmäßig ausgestattet. Sicherheit von Profis für Profis!
Lieferumfang
  • 1 Stk. Schutzschlauch mit Klettverschluss
  • 1 Stk. Ballastsack 5 kg
  • 1 Stk. Sicherungshaken/Rohrhaken RH 60
  • 3 Stk. Twistlock-Karabiner
  • 3 Stk. Triple-Lock-Karabiner
  • 2 Stk. Bandschlinge 22 kN, Nutzlänge 0,8 m
  • 2 Stk. Bandschlinge 22 kN, Nutzlänge 1,5 m 
  • 2 Stk. Umlenkrolle einfach
  • 1 Stk. Drehwirbel
  • 1 Pr. Handschuhe Größe 9
  • 1 Stk. Seilsack

Geprüfte Qualität GütezeichenPremium Quality


Für Sie interessant


Absturzsicherungsset BAU UNI 2 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Absturzsicherungs-Kompaktset speziell für Dachdecker.

Detailansicht

Absturzsicherungsset AUSTRIA 2000 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Absturzsicherungsset im praktischen Seesack.

Detailansicht

Profi-Set UNI 1 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Kompaktset – Sicherheit von Profis für Profis.

Detailansicht

Profi-Set UNI 2 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Kompaktset – Sicherheit von Profis für Profis.

Detailansicht

Profi-Set UNI 3 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Kompaktset – Sicherheit von Profis für Profis.

Detailansicht

Profi-Set UNI 4 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Kompaktset – Sicherheit von Profis für Profis.

Detailansicht