Höhensicherungsgerät Scorpion™ nach EN 360

mehr in Halte- und Auffangsysteme | mehr von

Höhensicherungsgerät Scorpion™ nach EN 360

Mehr in Halte- und Auffangsysteme | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Besonders leichtes, extrem robustes und handliches Höhensicherungsgerät mit integriertem Bandfalldämpfer. Geringe Sturzhöhe durch schnell auslösendes Bremssystem aus hochfestem Edelstahl.
Vorteile/Ausführungen
  • Endverbindungen
    – Länge 2,7 m mit Schraubverschlusskarabiner und Wirbel-Automatikkarabiner
    – Länge 2,8 m mit Wirbel-Gerüsthaken (63 mm) und Automatikkarabiner (22 mm)
Anwendungen/Hinweise
  • jährliche Überprüfung erforderlich (durch Sichtprüfung einer sachkundigen Person)
  • zugelassen für Anwendungen mit
    – Fallfaktor 0, Anschlagspunkt über Kopf
    – Fallfaktor 1, Anschlagspunkt auf Schulterhöhe 
Technische Daten
  • Gewicht 1,6 kg
Material
  • Polyamid-Gurtband mit Teflon®-Oberflächenbehandlung 
  • Gehäuse aus rostfreiem Stahl und Aluminium sowie einer hochschlagfesten
    Polymer-Abdeckung

Für Sie interessant


Höhensicherungsgerät Falcon™ nach EN 360 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von Miller® by Honeywell | mehr Halte- und Auffangsysteme

Robustes und widerstandsfähiges Höhensicherungsgerät mit zwei Drehwirbeln, Absturzindikator und Einhandkarabiner. Optimale Handhabung durch inte...

Detailansicht

Höhensicherungsgerät TurboLite™ nach EN 360 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von Miller® by Honeywell | mehr Halte- und Auffangsysteme

Besonders leichtes und robustes Höhensicherungsgerät mit integriertem Bandfalldämpfer.

Detailansicht

Höhensicherungsgerät Scorpion™ nach EN 360, kantengeprüft | Halte- und Auffangsysteme

mehr von Miller® by Honeywell | mehr Halte- und Auffangsysteme

Kantengeprüftes, besonders leichtes, extrem robustes und handliches Höhensicherungsgerät mit integriertem Bandfalldämpfer. Geringe Sturzhöhe dur...

Detailansicht

Höhensicherungsgerät Twin Turbo™ nach EN 360/362 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von Miller® by Honeywell | mehr Halte- und Auffangsysteme

Kombination aus 2 TurboLite™-Höhensicherungsgeräten für redundantes Arbeiten, besonders bei geringen Höhen.

Detailansicht

Höhensicherungs-/Rettungsgerät HSRG im Gerätekoffer nach EN 360/1496 | Halte- und Auffangsysteme

mehr Halte- und Auffangsysteme

Höhensicherungs-/Rettungsgerät zur sekundenschnellen Montage an Dreibaum PRO II/ ECO II oder Kraftarm-Hubgalgen durch Halterung „Easy“.

Detailansicht

Höhensicherungs-/Rettungsgerät nach EN 360/1496 | Halte- und Auffangsysteme

mehr Halte- und Auffangsysteme

Höhensicherungs- und Rettungsgerät mit Halterung zur Befestigung an Dreibeinen. Inklusive Umlenkrolle für die Befestigung an einer Anschlagöse.

Detailansicht