Auffanggurt REVOLUTION™ COMFORT R2, nach EN 361

mehr in Halte- und Auffangsysteme | mehr von

Auffanggurt REVOLUTION™ COMFORT R2, nach EN 361

Mehr in Halte- und Auffangsysteme | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Elastischer 2 Punkt-Auffanggurt, der sich den Bewegungen des Trägers optimal anpasst.
Einsatzbereich
  • besonders für Baugewerbe, Wartung und allgemeine Industrie geeignet
Vorteile/Ausführungen
  • jeweils 1 Auffangöse auf der Vorder- und Rückseite
  • ErgoArmor™-Komfortrückenpolster
  • Automatikverschlüsse an Brust und Beinen
  • Gurtenden-Clips zum Befestigen nicht genutzter Gurtbandlänge
  • PivotLink™- Verbindungen mit Drehpunkt auf Hüfthöhe (bieten Befestigungsmöglichkeiten für zahlreiche Arten von Zubehör)
  • Cam-Schnallen für rasches und einfaches Einstellen (Verrutschen und Nachgeben werden durch Blockierung des Gurtbandes verhindert)
Material
  • elastisches DuraFlex®, Polyester, Nylon, Aluminium, rostfreier Stahl, Polypropylen

Für Sie interessant


Auffanggurt UNI 1 nach EN 361 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Auffanggurt mit geringem Gewicht bei optimalem Tragekomfort. Qualität aus Österreich.

Detailansicht

Auffanggurt UNI 2 nach EN 361 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Auffanggurt in leichter, ergonomischer Bauweise.

Detailansicht

Auffanggurt UNI 2 nach EN 361 mit Komfortpolsterung „Schampa“ | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

2-Punkt-Auffanggurt mit Auffangöse im Rücken, zwei Schlaufen im Brustbereich als vordere Auffangöse und Komfortpolsterung für einfaches Anziehen...

Detailansicht

Auffanggurt euroline® UNI 3 nach EN 358/361 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Klassischer 3-Punkt-Gurt mit weicher Schulterpolsterung, die das Anziehen des Gurtes erleichtert.

Detailansicht

Auffanggurt UNI 3 nach EN 358/361 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Klassischer 3-Punkt-Gurt mit weichem, gepolstertem Hüftgurt und Y-Schulterpolsterung für leichteres Anziehen des Gurtes. Qualität aus Österreich...

Detailansicht

Auffanggurt euroline® UNI 4 nach EN 358/361 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

4-Punkt-Auffanggurt mit integriertem Bauchgurt mit Leichtmetall-Steckschnalle.

Detailansicht