Auffanggurt REVOLUTION™ R6, nach EN 361/358

mehr in Halte- und Auffangsysteme | mehr von

Auffanggurt REVOLUTION™ R6, nach EN 361/358

Mehr in Halte- und Auffangsysteme | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Elastischer 5-Punkt-Auffanggurt mit drehbarem Haltegurt, zur Arbeitsplatzpositionierung für freihändiges Arbeiten.
Einsatzbereich
  • besonders für Telekommunikation, Energieversorger und allgemeine Industrie geeignet
Vorteile/Ausführungen
  • jeweils 1 Auffangöse auf der Vorder- und Rückseite, D-Ringe am Haltegurt und
    Steigschutzöse
  • ErgoArmor™-Komfortrückenpolster und Automatikverschlüsse
  • CAM-Schnallen an Schulterriemen für schnelles Einstellen und perfekten Sitz (Verrutschen und Nachgeben werden durch Blockierung des Gurtbandes verhindert)
  • PivotLink™-Verbindungen mit Drehpunkt auf Hüfthöhe (bieten Befestigungsmöglichkeiten für zahlreiche Arten von Zubehör)
  • Gurtenden-Clips zum Befestigen nicht genutzter Gurtbandlänge
Material
  • elastisches DuraFlex®, Polyester, Nylon, Aluminium, rostfreier Stahl, Polypropylen

Für Sie interessant


Auffanggurt UNI 1 nach EN 361 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Auffanggurt mit geringem Gewicht bei optimalem Tragekomfort. Qualität aus Österreich.

Detailansicht

Auffanggurt UNI 2 nach EN 361 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Auffanggurt in leichter, ergonomischer Bauweise.

Detailansicht

Auffanggurt UNI 2 nach EN 361 mit Komfortpolsterung „Schampa“ | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

2-Punkt-Auffanggurt mit Auffangöse im Rücken, zwei Schlaufen im Brustbereich als vordere Auffangöse und Komfortpolsterung für einfaches Anziehen...

Detailansicht

Auffanggurt euroline® UNI 3 nach EN 358/361 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Klassischer 3-Punkt-Gurt mit weicher Schulterpolsterung, die das Anziehen des Gurtes erleichtert.

Detailansicht

Auffanggurt UNI 3 nach EN 358/361 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Klassischer 3-Punkt-Gurt mit weichem, gepolstertem Hüftgurt und Y-Schulterpolsterung für leichteres Anziehen des Gurtes. Qualität aus Österreich...

Detailansicht

Auffanggurt UNI 4 nach EN 358/361 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

4-Punkt-Auffanggurt mit vorderer und hinterer Auffangöse und großzügiger Schulterpolsterung für erleichtertes Anziehen des Gurtes. Qualität aus

Detailansicht