Verbindungsmittel Manyard® edge nach EN 354/355, kantengeprüft

mehr in Halte- und Auffangsysteme | mehr von

Verbindungsmittel Manyard® edge nach EN 354/355, kantengeprüft

Mehr in Halte- und Auffangsysteme | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Elastisches Verbindungsmittel mit Stretcheffekt und zusätzlichem Falldämpfer.
Vorteile/Ausführungen
  • ein Ende mit Schraubkarabiner, das zweite Ende mit Gerüsthaken (63 mm)
  • übersteht auch Stürze über messerscharfe Kanten
Material
  • Polyamid, Teflon-beschichtet und Polyester

Für Sie interessant


Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer nach EN 354/355, kantengeprüft | Halte- und Auffangsysteme

mehr von Miller® by Honeywell | mehr Halte- und Auffangsysteme

Verbindungsmittel aus 12 mm Kernmantelseil und Bandfalldämpfer. Übersteht auch Stürze über messerscharfe Kanten, mit verschiedenen Karabinern.

Detailansicht

Verbindungsmittel Manyard® mit Gerüstklemme BARRACUDA™ nach EN 355 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von Miller® by Honeywell | mehr Halte- und Auffangsysteme

Elastisches Manyard® mit integriertem Falldämpfer. Das dehnbare Verbindungsmittel reduziert die Gefahr des Stolperns und Hängenbleibens. Die TEF...

Detailansicht

Verbindungsmittel Manyard® ME82 nach EN 354/355 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von Miller® by Honeywell | mehr Halte- und Auffangsysteme

Dehnbares Verbindungsmittel mit integriertem Falldämpfer und einem Absturzindikator als sichtbares Zeichen, dass das Verbindungsmittel durch ein...

Detailansicht

Verbindungsmittel BAND FIX nach EN 354 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Zur Verbindung der Halte- oder Auffangösen (am Halte- oder Auffanggurt) mit dem Anschlagpunkt.

Detailansicht

Verbindungsmittel BAND VARIO nach EN 354 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Gurtband zur Verbindung der Halte- oder Auffangösen (am Halte- oder Auffanggurt) mit dem Anschlagpunkt.

Detailansicht

Verbindungsmittel gedrehtes Seil nach EN 354 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Dient zur Verbindung der Halteöse oder Auffangöse (am Halte- oder Auffanggurt) mit dem Anschlagpunkt.

Detailansicht