Y-Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer nach EN 354/355, kantengeprüft

mehr in Halte- und Auffangsysteme | mehr von

Y-Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer nach EN 354/355, kantengeprüft

Mehr in Halte- und Auffangsysteme | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Verbindungsmittel aus 12 mm Kernmantelseil und integriertem Bandfalldämpfer.
Vorteile/Ausführungen
  • ein Ende mit Schraubkarabiner, das zweite Ende mit 2 Gerüsthaken (63 mm)
  • übersteht auch Stürze über messerscharfe Kanten
Material
  • Polyester

Für Sie interessant


mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Bandfalldämpfer mit zwei Kernmantelseil-Verbindungsmitteln zu einem Y-System (Klettersteig-Prinzip) zusammengeführt.


mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Robustes Y-Verbindungsmittel als optimale Absturzsicherung für Arbeiten in Hochregalen, auf Kränen, in Stahlkonstruktionen und auf Masten. Durch...


mehr von PETZL® | mehr Halte- und Auffangsysteme

Zwei Verbindungsmittel im Y-System mit integriertem Falldämpfer zum Sichern und Passieren von Zwischensicherungen.


mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Zwei Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer zu einem Y-System (Klettersteig-Prinzip) zusammengeführt.