Teleskopstange MK00

mehr in Halte- und Auffangsysteme | mehr von

Teleskopstange MK00

Mehr in Halte- und Auffangsysteme | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Sehr leichte Stange zur Kombination mit Rohrhaken ermöglicht ein einfaches Erreichen von hochgelegenen Anschlagspunkten.
Vorteile/Ausführungen
  • kompakt und einfach zu transportieren
  • Verlängerung durch Ausfahren der Segmente
Technische Daten
  • Gewicht 2,73 kg
Material
  • Fiberglas mit drei Segmenten

Für Sie interessant


Zubehör von
Rohrhaken nach EN 795 Klasse B | Halte- und Auffangsysteme

Zubehör von

Als Anschlagspunkt für die Befestigung an Trägern und Balken (Ø = 150 mm oder Vierkantstruktur 120 x 120 mm).

Detailansicht

Bergsteigerkarabiner nach EN 362 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Schraubkarabiner mit Drehverschluss.

Detailansicht

Twistlock-Karabiner nach EN 362 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Durch Rückstellfeder sichert die Hülse automatisch den Schnapper vor unbeabsichtigter Öffnung, z. B. als Ersatzteil für Bandfalldämpfer verwendb...

Detailansicht

Karabiner Triple Lock nach EN 362/B | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Triple Lock-Karabiner zeichnen sich durch den sicheren Verschluss mit drei unabhängigen Bewegungen aus, ein versehentliches Öffnen wird reduzier...

Detailansicht

OK-TRIACT-LOCK Karabiner nach EN 362 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von PETZL® | mehr Halte- und Auffangsysteme

Automatisches Verriegelungssystem in redundanter Bewegungsfolge durch Hochschieben und Drehen der Hülse.

Detailansicht

TRIACT-LOCK Karabiner A'mD nach EN 362 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von PETZL® | mehr Halte- und Auffangsysteme

Automatisches Verriegelungssystem in redundanter Bewegungsfolge durch Hochschieben und Drehen der Hülse. Geeignet für häufiges Öffnen und Schlie...

Detailansicht