Bandfalldämpfer nach EN 355

mehr in Halte- und Auffangsysteme | mehr von

Bandfalldämpfer nach EN 355

Mehr in Halte- und Auffangsysteme | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Der Falldämpfer reduziert die auftretenden Kräfte bei einem Sturz (durch Verlängerung) auf eine zulässige Belastung von weniger als 6 kN.
Anwendungen/Hinweise
  • beim Einsatz ist auf die durch Sturz mögliche Verlängerung des Bandfalldämpfers
    zu achten, max. mögliche Gesamtlänge durch Aufreißen = 2 m
  • wir empfehlen den Bandfalldämpfer direkt am Auffanggurt zu verwenden
  • in Auffangsystemen ist die Verwendung von Falldämpfern vorgschrieben
Material
  • Polyestergurtband 30 mm mit Schutzschlauch
  • Leichtmetall-Endbeschläge

Für Sie interessant


Bandfalldämpfer ASAP' SORBER nach EN 355 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von PETZL® | mehr Halte- und Auffangsysteme

Dient zum Verbinden des mitlaufenden Auffanggeräts ASAP mit einem Auffanggurt. Der beim Sturz entstehende Fangstoß wird durch das Aufreißen der

Detailansicht