Umlenkrolle nach EN 12278

mehr in Halte- und Auffangsysteme | mehr von

Umlenkrolle nach EN 12278

Mehr in Halte- und Auffangsysteme | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Kompakte Umlenkrolle mit beweglichen Schenkeln, für den nachträglichen „Ein- und Ausbau“ am Seil.
Einsatzbereich
  • für Anwendungen im Bereich der „PSA gegen Absturz“, z. B. bei Rettungseinsätzen
Technische Daten
  • Bruchfestigkeit-Prägung
    - Umlenkrolle einfach 2 x 16 kN
    - Umlenkrolle doppelt 4 x 8 kN
Material
  • Alu poliert, orange eloxiert

Für Sie interessant


Bergsteigerkarabiner nach EN 362 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Schraubkarabiner mit Drehverschluss.

Detailansicht

Twistlock-Karabiner nach EN 362 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Durch Rückstellfeder sichert die Hülse automatisch den Schnapper vor unbeabsichtigter Öffnung, z. B. als Ersatzteil für Bandfalldämpfer verwendb...

Detailansicht

Karabiner Triple Lock nach EN 362 B | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Triple Lock-Karabiner zeichnen sich durch den sicheren Verschluss mit drei unabhängigen Bewegungen aus, ein versehentliches Öffnen wird reduzier...

Detailansicht

OK-TRIACT-LOCK Karabiner nach EN 362 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von PETZL® | mehr Halte- und Auffangsysteme

Automatisches Verriegelungssystem in redundanter Bewegungsfolge durch Hochschieben und Drehen der Hülse.

Detailansicht

TRIACT-LOCK Karabiner A'mD nach EN 362 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von PETZL® | mehr Halte- und Auffangsysteme

Automatisches Verriegelungssystem in redundanter Bewegungsfolge durch Hochschieben und Drehen der Hülse. Geeignet für häufiges Öffnen und Schlie...

Detailansicht

WILLIAM SCREW-LOCK Karabiner nach EN 362 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von PETZL® | mehr Halte- und Auffangsysteme

Großer Karabiner mit weiter Schnapperöffnung zum Verbinden mehrerer Elemente, Birnenform zum Sichern mit Halbmastwurf. Eine rote optische Anzeig...

Detailansicht