Y-Verbindungsmittel Stretch mit Bandfalldämpfer, nach EN 354/355

mehr in Halte- und Auffangsysteme | mehr von

Y-Verbindungsmittel Stretch mit Bandfalldämpfer, nach EN 354/355

Mehr in Halte- und Auffangsysteme | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Robustes Y-Verbindungsmittel als optimale Absturzsicherung für Arbeiten in Hochregalen, auf Kränen, in Stahlkonstruktionen und auf Masten. Durch wechselseitiges Einhängen der Verbindungsmittel ist eine permanente Sicherung gewährleistet.
Anwendungen/Hinweise
  • beim Einsatz ist auf die durch Sturz mögliche Verlängerung des Bandfalldämpfers zu achten
  • inkl. LiSA – Life Safety System, zur ständigen Kontrolle ob das Verbindungsmittel überprüft ist (TÜV AUSTRIA zertifiziertes System) 
Material
  • PA-Schlauchband mit eingearbeitetem Gummiband
  • Bandfalldämpfer mit Leichtmetall-Einhandkarabinerhaken
  • großer Gerüsthaken FS92 aus geschmiedetem Stahl, vernickelt,
    Schnapperöffnungsweite 9 cm
  • Rohrhaken RH60 aus Leichtmetall, Schnapperöffnungsweite 6 cm

Geprüfte Qualität GütezeichenPremium Quality


Für Sie interessant


Y-Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer nach EN 354/355, kantengeprüft | Halte- und Auffangsysteme

mehr von Miller® by Honeywell | mehr Halte- und Auffangsysteme

Verbindungsmittel aus 12 mm Kernmantelseil und integriertem Bandfalldämpfer.

Detailansicht

Y-Verbindungsmittel Kernmantelseil mit Bandfalldämpfer, nach EN 354/355 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Bandfalldämpfer mit zwei Kernmantelseil-Verbindungsmitteln zu einem Y-System (Klettersteig-Prinzip) zusammengeführt.

Detailansicht

Y-Verbindungsmittel ABSORBICA-Y mit Bandfalldämpfer nach EN 354/355/362 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von PETZL® | mehr Halte- und Auffangsysteme

Zwei Verbindungsmittel im Y-System mit integriertem Falldämpfer zum Sichern und Passieren von Zwischensicherungen.

Detailansicht

Y-Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer, nach EN 354/355 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Zwei Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer zu einem Y-System (Klettersteig-Prinzip) zusammengeführt.

Detailansicht