Mitlaufendes Auffanggerät MAG-3 für bewegliche Führung, nach EN 353-2/12841 AB

mehr in Halte- und Auffangsysteme | mehr von

Mitlaufendes Auffanggerät MAG-3 für bewegliche Führung, nach EN 353-2/12841 AB

Mehr in Halte- und Auffangsysteme | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Auffanggerät mit einer selbsttätigen Blockierfunktion. Das mitlaufende Auffanggerät läuft an der Führung (Seil) entlang, begleitet den Benutzer ohne manuelle Einstellungen während der Auf- oder Abwärtsbewegung und blockiert bei einem Absturz automatisch an der Führung. Die mögliche Sturzhöhe ergibt sich aus der Länge des Verbindungsmittels zwischen Auffanggerät und Auffanggurt. Grundsätzlich gilt, je kürzer das Verbindungsmittel desto kürzer der Fallweg.
Anwendungen/Hinweise
  • das Verbindungsmittel darf in keinem Fall länger als 1 m sein
  • das Gerät ist ausklappbar und kann somit an jeder beliebigen Stelle der Führung (Seil) montiert oder abgenommen werden
  • mit folgenden beweglichen Führungen als System zertifiziert:
    - Kernmantelseil Ø 12 bzw. 13 mm
    - gedrehtes Seil Ø 12 bzw. 16 mm
    - Paraloc-Seil Ø 12 bzw. 16 mm
Material
  • rostfreier Stahl

Für Sie interessant


Mitlaufendes Auffanggerät ASAP® nach EN 353-2/12841 A | Halte- und Auffangsysteme

mehr von PETZL® | mehr Halte- und Auffangsysteme

Das mitlaufende Auffanggerät kann einfach und schnell überall am Seil angebracht werden, bremst den Abseilvorgang bei zu hoher Geschwindigkeit u...

Detailansicht

Mitlaufendes Auffanggerät BUDDY<br>nach EN 353-2 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Das mitlaufende Auffanggerät für die Verwendung mit halbstatischen Kernmantelseilen nach EN 1891 mit einem Durchmesser von 11–12 mm.

Detailansicht

Mitlaufendes Auffanggerät BACK-UP nach EN 353-2/358/567/795B und 12841A/B | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Das mitlaufende Auffanggerät begleitet den Benutzer während der Auf- oder Abwärtsbewegung und blockiert bei einem Absturz automatisch. Durch den...

Detailansicht

Mitlaufendes Auffang-/Abseilgerät LORY | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Vorstiegssicherung mit kontrollierter Seilblockierung bei überraschender Sturzbelastung, zum Positionieren und Halten, als Seilkürzer oder Absei...

Detailansicht

Ballastsack | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Ballastsack zur Beschwerung am Seilende, mit D-Ring zum Einhängen im Karabiner.

Detailansicht