Mitlaufendes Auffanggerät BACK-UP nach EN 353-2/358/567/795B und 12841A/B

mehr in Halte- und Auffangsysteme | mehr von

Mitlaufendes Auffanggerät BACK-UP nach EN 353-2/358/567/795B und 12841A/B

Mehr in Halte- und Auffangsysteme | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Das mitlaufende Auffanggerät begleitet den Benutzer während der Auf- oder Abwärtsbewegung und blockiert bei einem Absturz automatisch. Durch den Verstellmechanismus am Gerät kann es von „mitlaufend“ auf „ständig klemmend“ verstellt werden, dadurch gleitet das Gerät nicht mehr selbstständig abwärts.
Einsatzbereich
  • besonders bei Rückhaltesystemen geeignet
Vorteile/Ausführungen
  • nachträglich montierbar, an jeder Stelle aufsetzbar
  • geringe Größe (99,5 x 70 mm)
  • niedriges Gewicht (205 g ohne Karabiner)
Anwendungen/Hinweise
  • je kürzer das Verbindungsmittel, desto kürzer der Fallweg, das Verbindungsmittel darf auf keinen Fall länger als 1 m sein
  • mit folgenden beweglichen Führungen als System zertifiziert:
    – Kernmantelseil, Ø 11 bzw. 12 mm
    – Paraloc-Seil, Ø 12 mm
Lieferumfang
  • inklusive Stahl-Karabiner nach EN 362

Für Sie interessant


mehr von PETZL® | mehr Halte- und Auffangsysteme

Das mitlaufende Auffanggerät kann einfach und schnell überall am Seil angebracht werden, bremst den Abseilvorgang bei zu hoher Geschwindigkeit u...


mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Das mitlaufende Auffanggerät ist für die Verwendung mit halbstatischen Kernmantelseilen nach EN 1891 mit einem Durchmesser von 11–12 mm.


mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Vorstiegssicherung mit kontrollierter Seilblockierung bei überraschender Sturzbelastung, zum Positionieren und Halten, als Seilkürzer oder zum A...


mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Auffanggerät mit einer selbsttätigen Blockierfunktion. Das mitlaufende Auffanggerät läuft an der Führung (Seil) entlang, begleitet den Benutzer


mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Ballastsack zur Beschwerung am Seilende, mit D-Ring zum Einhängen im Karabiner.