Mitlaufendes Auffanggerät BACK-UP

mehr in Halte- und Auffangsysteme | mehr von

Mitlaufendes Auffanggerät BACK-UP

Mehr in Halte- und Auffangsysteme | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Das mitlaufende Auffanggerät begleitet den Benutzer während der Auf- oder Abwärtsbewegung und blockiert bei einem Absturz automatisch. Durch den Verstellmechanismus am Gerät kann es von „mitlaufend“ auf „ständig klemmend“ verstellt werden, dadurch gleitet das Gerät nicht mehr selbstständig abwärts.
Einsatzbereich
  • besonders bei Rückhaltesystemen geeignet
Vorteile/Ausführungen
  • nachträglich montierbar, an jeder Stelle aufsetzbar
  • geringe Größe (99,5 x 70 mm)
  • niedriges Gewicht (205 g ohne Karabiner)
Anwendungen/Hinweise
  • Norm – EN 353-2, EN 358, EN 567, EN 795B und EN 12841 A/B
  • Je kürzer das Verbindungsmittel, desto kürzer der Fallweg! Das Verbindungsmittel darf auf keinen Fall länger als 1 m sein.
  • als System zertifiziert mit beweglichen Führungen:
    - Kernmantelseil Ø 11 bzw. 12 mm
    - Paraloc-Seil Ø 12 mm
Lieferumfang
  • inklusive Stahl-Karabiner nach EN 362

Für Sie interessant


Mitlaufendes Auffanggerät ASAP® NEU, nach EN 353-2/12841 A | Halte- und Auffangsysteme

mehr von PETZL® | mehr Halte- und Auffangsysteme

Das Gerät kann einfach und schnell überall am Seil angebracht werden, funktioniert an vertikal oder schräg hängenden Seilen, bremst den Abseilvo...

Detailansicht

Mitlaufendes Auffanggerät BUDDY nach EN 353-2 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Zur Verwendung mit halbstatischen Kernmantelseilen nach EN 1891 mit einem Durchmesser von 11–12 mm.

Detailansicht

Mitlaufendes Auffang-/Abseilgerät LORY | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Vorstiegssicherung mit kontrollierter Seilblockierung bei überraschender Sturzbelastung, zum Positionieren und Halten, als Seilkürzer oder Absei...

Detailansicht

Mitlaufendes Auffanggerät MAG-3 für bewegliche Führung, nach EN 353-2/EN 12841 AB | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Auffanggerät mit einer selbsttätigen Blockierfunktion. Das mitlaufende Auffanggerät läuft an der Führung (Seil) entlang, begleitet den Benutzer

Detailansicht

Ballastsack | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Ballastsack zur Beschwerung am Seilende, mit D-Ring zum Einhängen im Karabiner.

Detailansicht