Profi-Set UNI 1

mehr in Halte- und Auffangsysteme | mehr von

Profi-Set UNI 1

Mehr in Halte- und Auffangsysteme | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Kompaktset – Sicherheit von Profis für Profis.
Anwendungen/Hinweise
  • inkl. LiSA – Life Safety System, zur ständigen Kontrolle ob das Profi-Set überprüft ist (TÜV AUSTRIA zertifiziertes System) 
Lieferumfang
  • 1 Stk. Auffanggurt UNI 1
  • 1 Stk. bewegliche Führung Kernmantelseil Ø 12 mm, Länge 15 m
  • 1 Stk. mitlaufendes Auffanggerät BUDDY
  • 1 Stk. Bandfalldämpfer
  • 1 Stk. Bandschlinge 22 kN, Nutzlänge 0,8 m
  • 1 Stk. Bergsteigerkarabiner
  • 1 Pr. Handschuhe Größe 9
  • 1 Stk. Seesack

Geprüfte Qualität GütezeichenPremium Quality


Für Sie interessant


Zubehör
Komfortpolsterung „Schampa“ | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn Zubehör

Nachträglich mit Klettverschlüssen auf Auffanggurt UNI 1 oder UNI 2 montierbar.

Detailansicht

Absturzsicherungsset BAU UNI 2 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Absturzsicherungs-Kompaktset speziell für Dachdecker.

Detailansicht

Absturzsicherungsset AUSTRIA 2000 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Absturzsicherungsset im praktischen Seesack.

Detailansicht

Profi-Set UNI 2 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Kompaktset – Sicherheit von Profis für Profis.

Detailansicht

Profi-Set UNI 3 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Kompaktset – Sicherheit von Profis für Profis.

Detailansicht

Profi-Set UNI 4 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Kompaktset – Sicherheit von Profis für Profis.

Detailansicht