Auffanggurt euroline® UNI 5 nach EN 358/361/813

mehr in Halte- und Auffangsysteme | mehr von

Auffanggurt euroline® UNI 5 nach EN 358/361/813

Mehr in Halte- und Auffangsysteme | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
5-Punkt-Auffanggurt mit weicher Schulterpolsterung, die das Anziehen des Gurtes erleichtert.
Einsatzbereich
  • geeignet für Auffangsysteme, Haltesysteme, zum Besteigen von Masten und
    Steigschutzeinrichtungen
  • für Arbeiten in hängender Position und als Rettungsgurt
Vorteile/Ausführungen
  • 1 Auffangöse am Rücken
  • 1 Auffangöse im Brustbereich (bestehend aus 2 Gurtschlaufen)
  • 2 Halteösen im Hüftbereich
  • 1 Halte-, Abseil- und Rettungsöse im Bauchbereich (bestehend aus 2 Gurtschlaufen)
  • zusätzlich 1 Rückhalteöse im Rückenbereich des Bauchgurtes
  • Beinschlingen mit Beschriftung (Bein/Leg) für problemloses Anlegen
  • Universalgröße stufenlos verstellbar
  • sämtliche Verschlüsse mit Automatik-Steckschnallen
  • mögliche Ergänzung: Nierenschutz/Rückenpolsterung
Material
  • Polyestergurte 45 mm breit, Teflon-imprägniert (schmutzabweisend) 
  • Leichtmetallbeschläge
  • Gurtführungen aus Kunststoff
Lieferumfang
  • inkl. Hängetrauma-Entlastungsschlinge (Teile-Nr. 693459)

Für Sie interessant


Zubehör
Nierenschutzpolster | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn Zubehör

Nachträglich montierbar auf Auffanggurt UNI 3, UNI 4 oder UNI 5. Wird mit drei Klettverschlüssen auf dem Bauchgurt angebracht und stabilisiert s...

Detailansicht

Zubehör
Sitzbrett TRAPEZ | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn Zubehör

Sitzbrett für mehr Komfort bei Arbeiten im Seil hängend.

Detailansicht

Auffanggurt UNI 1 nach EN 361 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Auffanggurt mit geringem Gewicht bei optimalem Tragekomfort. Qualität aus Österreich.

Detailansicht

Auffanggurt UNI 2 nach EN 361 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Auffanggurt in leichter, ergonomischer Bauweise.

Detailansicht

Auffanggurt UNI 2 nach EN 361 mit Komfortpolsterung „Schampa“ | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

2-Punkt-Auffanggurt mit Auffangöse im Rücken, zwei Schlaufen im Brustbereich als vordere Auffangöse und Komfortpolsterung für einfaches Anziehen...

Detailansicht

Auffanggurt euroline® UNI 3 nach EN 358/361 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von euroline® by Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Klassischer 3-Punkt-Gurt mit weicher Schulterpolsterung, die das Anziehen des Gurtes erleichtert.

Detailansicht