Auffanggurt euroline® UNI 3 nach EN 358/361

mehr in Halte- und Auffangsysteme | mehr von

Auffanggurt euroline® UNI 3 nach EN 358/361

Mehr in Halte- und Auffangsysteme | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Klassischer 3-Punkt-Gurt mit weicher Schulterpolsterung, die das Anziehen des Gurtes erleichtert.
Einsatzbereich
  • geeignet für Auffangsysteme, Haltesysteme und zum Besteigen von Masten
Vorteile/Ausführungen
  • 1 Auffangöse am Rücken, 2 Halteösen im Hüftbereich
  • integrierter Bauch- und Brustgurt
  • Beinschlingen mit Beschriftung (Bein/Leg) für problemloses Anlegen
  • sämtliche Verschlüsse mit Automatik-Steckschnallen
  • mögliche Ergänzung: montierbarer Nierenschutz/Rückenpolsterung
  • Universalgröße stufenlos verstellbar
Material
  • Polyester-Gurte 45 mm breit, mit Teflon® imprägniert (schmutzabweisend)
  • Beschläge aus Leichtmetall
  • Gurtführungen aus Kunststoff

Geprüfte Qualität GütezeichenPremium Quality


Für Sie interessant


Zubehör
Hängetrauma-Entlastungsschlinge | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn Zubehör

Wird fix am Auffanggurt befestigt und kann bei Bedarf einfach aus dem Täschchen genommen werden.

Detailansicht

Auffanggurt UNI 1 nach EN 361 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Auffanggurt mit geringem Gewicht bei optimalem Tragekomfort. Qualität aus Österreich.

Detailansicht

Auffanggurt UNI 2 nach EN 361 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Auffanggurt in leichter, ergonomischer Bauweise.

Detailansicht

Auffanggurt UNI 2 nach EN 361 mit Komfortpolsterung „Schampa“ | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

2-Punkt-Auffanggurt mit Auffangöse im Rücken, zwei Schlaufen im Brustbereich als vordere Auffangöse und Komfortpolsterung für einfaches Anziehen...

Detailansicht

Auffanggurt UNI 3 nach EN 358/361 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Klassischer 3-Punkt-Gurt mit weichem, gepolstertem Hüftgurt und Y-Schulterpolsterung für leichteres Anziehen des Gurtes. Qualität aus Österreich...

Detailansicht

Auffanggurt UNI 4 nach EN 358/361 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

4-Punkt-Auffanggurt mit vorderer und hinterer Auffangöse und großzügiger Schulterpolsterung für erleichtertes Anziehen des Gurtes. Qualität aus

Detailansicht