Y-Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer, nach EN 354/355

mehr in Halte- und Auffangsysteme | mehr von

Y-Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer, nach EN 354/355

Mehr in Halte- und Auffangsysteme | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
2 Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer zu Y-System (Klettersteig-Prinzip) zusammengeführt.
Einsatzbereich
  • Arbeiten in Hochregalen, auf Kränen, in Stahlkonstruktionen, auf Masten
Vorteile/Ausführungen
  • mit Einhand-Karabiner kombiniert mit 2 Band-Verbindungsmitteln
Material
  • Polyester-Gurtband 25 x 5 mm
  • Beschläge aus Leichtmetall

Für Sie interessant


Y-Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer nach EN 354/355, kantengeprüft | Halte- und Auffangsysteme

mehr von Miller® by Honeywell | mehr Halte- und Auffangsysteme

Verbindungsmittel aus 12 mm Kernmantelseil und integriertem Bandfalldämpfer.

Detailansicht

Y-Verbindungsmittel Kernmantelseil mit Bandfalldämpfer, nach EN 354/355 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Bandfalldämpfer mit 2 Kernmantelseil-Verbindungsmitteln zu Y-System (Klettersteig-Prinzip) zusammengeführt.

Detailansicht

Y-Verbindungsmittel Stretch mit Bandfalldämpfer, nach EN 354/355 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Optimale Absturzsicherung für Arbeiten in Hochregalen, auf Kränen, in Stahlkonstruktionen und Masten. Durch wechselseitiges Einhängen der Verbin...

Detailansicht

Y-Verbindungsmittel ABSORBICA-Y mit Bandfalldämpfer nach EN 354/355/362 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von PETZL® | mehr Halte- und Auffangsysteme

Zwei Verbindungsmittel im Y-System mit integriertem Falldämpfer zum Sichern und Passieren von Zwischensicherungen.

Detailansicht