Menu

Bewegliche Führung, Scharfkantenseil EDGER, nach EN 353-2/354/358

von A. Haberkorn   |   mehr Seile, Seiltechnik

Drucken
Bewegliche Führung mit Scharfkantenseil inkl. Auffanggerät Herkules mit integriertem Bandfalldämpfer begleitet den Benutzer während der Auf- und Abwärtsbewegung und blockiert automatisch bei einem Sturz aus der Höhe.
Einsatzbereich
  • Scharfkantenanwendungen
  • Auffangsysteme
  • Rückhaltesystem

Vorteile/Ausführungen
  • LiSA (Life-Safety)-System, zur ständigen Kontrolle sowie zum unkomplizierten Verwalten und Dokumentieren der PSA-Produkte (von TÜV AUSTRIA zertifiziertes System)
  • durchtrennungssicher an groben und gefährlich scharfen Kanten

Technische Daten
  • Stahlkern
6 mm

Material
  • Kernmantelseil aus Polyamid mit Stahlkern (Kern und Mantel sind miteinander verklebt, was einen Mantelrutsch verhindert und dadurch die Lebensdauer deutlich erhöht)
  • Beschläge und mitlaufendes Auffanggerät aus Aluminium, Stahl

Zertifizierungen

Geprüfte Qualität – GütezeichenPremium QualityScharfkantengeprüft


Downloads

Für Sie interessant

Bewegliche Führung, Kernmantelseil für Felsräumer, nach EN 353-2/1891 | Seile, Seiltechnik
angesehen
Gekauft
Bewegliche Führung, Kernmantelseil für Felsräumer, nach EN 353-2/1891

A. Haberkorn | Seile, Seiltechnik

Orangefarbenes Chemiefaserseil in Kernmantelkonstruktion mit Kennfäden. Die Herstellung der Seilenden erfolgt durch Nähte, die mittels Schrumpfschläuchen geschützt werden.

Bewegliche Führung HERKULES, mit Bandfalldämpfer, nach EN 353-2/358/795 B und CEN/TS 16415 Typ C | Seile, Seiltechnik
angesehen
Gekauft
Bewegliche Führung HERKULES, mit Bandfalldämpfer, nach EN 353-2/358/795 B und CEN/TS 16415 Typ C

A. Haberkorn | Seile, Seiltechnik

Bewegliche Führung inkl. Auffanggerät Herkules mit integriertem Bandfalldämpfer begleitet den Benutzer während der Auf- und Abwärtsbewegung und blockiert automatisch bei einem Sturz aus der Höhe.

Kernmantelseil STATIC, nach EN 353-2/1891 | Seile, Seiltechnik
angesehen
Gekauft
Kernmantelseil STATIC, nach EN 353-2/1891

A. Haberkorn | Seile, Seiltechnik

Orangefarbenes statisches Chemiefaserseil in Kernmantelkonstruktion mit Kennfäden. Die Herstellung der Seilenden erfolgt durch Nähte, die mittels Schrumpfschläuchen geschützt werden.

Seil AXIS mit vernähtem Ende, nach EN 1891 Typ A | Seile, Seiltechnik
angesehen
Gekauft
Seil AXIS mit vernähtem Ende, nach EN 1891 Typ A

Petzl | Seile, Seiltechnik

Halbstatisches, vielseitig einsetzbares Seil mit ausgezeichneter Abriebfestigkeit.

Seil ASAP'AXIS mit integriertem Dämpfungselement, nach EN 1891 Typ A | Seile, Seiltechnik
angesehen
Gekauft
Seil ASAP'AXIS mit integriertem Dämpfungselement, nach EN 1891 Typ A

Petzl | Seile, Seiltechnik

Halbstatisches Seil mit vernähter Endverbindung und integriertem Dämpfungselement, für die Verwendung mit dem mitlaufenden Auffanggerät ASAP oder ASAP LOCK.

Schutzschlauch mit Klettverschluss | Seile, Seiltechnik
angesehen
Gekauft
Schutzschlauch mit Klettverschluss

A. Haberkorn | Seile, Seiltechnik

Dient zum Schutz von Verbindungsmitteln oder Beweglichen Führungen aller Durchmesser bei Gefährdung durch Kanten oder rauem Untergrund. Der Karabiner dient zur Positionierung und Fixierung des Schutzschlauches.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken