Auffang- und Rettungsgurt euroline® RAPID II nach EN 358/361/813/1497 und ÖNORM F 4040

mehr in Halte- und Auffangsysteme | mehr von

Auffang- und Rettungsgurt euroline® RAPID II nach EN 358/361/813/1497 und ÖNORM F 4040

Mehr in Halte- und Auffangsysteme | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Speziell zum Auf- und Abseilen und zur raschen und problemlosen Personenrettung aus Höhen und Tiefen. Komfort-Ausführung mit angenehmen Schulterpolster, integriertem Haltegurt und integrierter Sitzhose.
Einsatzbereich
  • besonders geeignet für Feuerwehreinsätze und Rettungsdienste
    (z. B. in Verbindung mit Abseilgeräten)
Vorteile/Ausführungen
  • verstellbare Passform durch individuelle Größeneinstellung an der Vorder- und Rückseite und an den Beinschlaufen
  • integrierter Haltegurt mit 2 textilen Halteösen sowie einer dorsalen Auffangöse
  • hoher Tragekomfort durch im Rücken verlaufende Gurtbänder
Material
  • Polyester-Gurte 45 mm breit, Teflon-imprägniert (schmutzabweisend)
  • Beschläge aus Leichtmetall
  • Gurtführungen aus Kunststoff
  • Automatik-Steckschnalle aus Stahl
  • Sitzhose aus Synthetikstoff
Lieferumfang
  • mit Tragebeutel

Geprüfte Qualität GütezeichenPremium Quality


Für Sie interessant


Auffanggurt UNI 1 nach EN 361 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Auffanggurt mit geringem Gewicht bei optimalem Tragekomfort. Qualität aus Österreich.

Detailansicht

Auffanggurt UNI 2 nach EN 361 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Auffanggurt in leichter, ergonomischer Bauweise.

Detailansicht

Auffanggurt UNI 2 nach EN 361 mit Komfortpolsterung „Schampa“ | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

2-Punkt-Auffanggurt mit Auffangöse im Rücken, zwei Schlaufen im Brustbereich als vordere Auffangöse und Komfortpolsterung für einfaches Anziehen...

Detailansicht

Auffanggurt euroline® UNI 3 nach EN 358/361 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Klassischer 3-Punkt-Gurt mit weicher Schulterpolsterung, die das Anziehen des Gurtes erleichtert.

Detailansicht

Auffanggurt UNI 3 nach EN 358/361 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Klassischer 3-Punkt-Gurt mit weichem, gepolstertem Hüftgurt und Y-Schulterpolsterung für leichteres Anziehen des Gurtes. Qualität aus Österreich...

Detailansicht

Auffanggurt UNI 4 nach EN 358/361 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

4-Punkt-Auffanggurt mit vorderer und hinterer Auffangöse und großzügiger Schulterpolsterung für erleichtertes Anziehen des Gurtes. Qualität aus

Detailansicht