Y-Verbindungsmittel ABSORBICA-Y mit Bandfalldämpfer nach EN 354/355/362

mehr in Halte- und Auffangsysteme | mehr von

Y-Verbindungsmittel ABSORBICA-Y mit Bandfalldämpfer nach EN 354/355/362

Mehr in Halte- und Auffangsysteme | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Zwei Verbindungsmittel im Y-System mit integriertem Falldämpfer zum Sichern und Passieren von Zwischensicherungen.
Vorteile/Ausführungen
  • Verbindungsmittel mit MGO-Karabiner und großer Schnapperöffnung (63 mm)
  • ohne Karabiner am Bandfalldämpfer
  • strapazierfähige Stoffhülle mit Reißverschluss zum Schutz des Falldämpfers vor Abrieb und Spritzern
Anwendungen/Hinweise
  • geeignet für Anwender mit einem Gewicht von 50 bis 130 kg unter Beachtung spezieller Vorgaben (siehe Hinweis „Stürze mit hoher Fallenergie mit den Verbindungsmitteln ABSORBICA I und Y“)
Material
  • Polyester-Gurtband
  • Karabiner aus Aluminium

Für Sie interessant


Y-Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer nach EN 354/355, kantengeprüft | Halte- und Auffangsysteme

mehr von Miller® by Honeywell | mehr Halte- und Auffangsysteme

Verbindungsmittel aus 12 mm Kernmantelseil und integriertem Bandfalldämpfer.

Detailansicht

Y-Verbindungsmittel Kernmantelseil mit Bandfalldämpfer, nach EN 354/355 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Bandfalldämpfer mit zwei Kernmantelseil-Verbindungsmitteln zu Y-System (Klettersteig-Prinzip) zusammengeführt.

Detailansicht

Y-Verbindungsmittel Stretch mit Bandfalldämpfer, nach EN 354/355 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Robustes Y-Verbindungsmittel als optimale Absturzsicherung für Arbeiten in Hochregalen, auf Kränen, in Stahlkonstruktionen und Masten. Durch wec...

Detailansicht

Y-Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer, nach EN 354/355 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Zwei Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer zu Y-System (Klettersteig-Prinzip) zusammengeführt.

Detailansicht